VESTIL PAHT-H-2448 Portabelt justerbart stativ, 24 x 48 tums storlek, högt Ergo-däck | AG7WPN

VESTIL PAHT-H-2448 Bärbart justerbart ställ, 24 x 48 tum, högt ergodäck

Finns i lager
Artikel: AG7WPN Modell: PAHT-H-2448

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 301 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande justerbar arbetsplattform
Batterier ingårNej
Kapacitet500 Ibs
Caster TypFjäderbelastad svivel
FärgGul
DäcktypErgo-Mat
Höjd11.5 "
Längd50.5 "
Sänkt höjd11 1 / 2 "
MaterialStål
Max. Plattformshöjd15 "
Mäta enheterVARJE
Min. Plattformshöjd11.5 "
Antal ben6
Plattform Längd48 "
PlattformsstilJusterbar
Plattformsbredd24 "
Höjd höjd15 "
Användbar längd48 "
Användbar bredd24 "
Bredd26.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.8
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)128.27
Fartygets bredd (cm)67.31
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal benPlattform LängdPlattformsbreddAnvändbar längdPris
VESTIL PAHT-H-1924 Portabelt justerbart ställ, 19 x 24 tums storlek, högt Ergo-däck | AG7WPH PAHT-H-1924424 "19 "24 "8 263 kr
VESTIL PAHT-H-1936 Portabelt justerbart stativ, 19 x 36 tums storlek, högt Ergo-däck | AG7WPJ PAHT-H-1936436 "19 "36 "8 733 kr
VESTIL PAHT-H-1948 Portabelt justerbart stativ, 19 x 48 tums storlek, högt Ergo-däck | AG7WPK PAHT-H-1948648 "19 "48 "9 673 kr
VESTIL PAHT-H-2424 Portabelt justerbart stativ, 24 x 24 tums storlek, högt Ergo-däck | AG7WPL PAHT-H-2424424 "24 "24 "8 545 kr
VESTIL PAHT-H-2436 Portabelt justerbart stativ, 24 x 36 tums storlek, högt Ergo-däck | AG7WPM PAHT-H-2436436 "24 "36 "9 205 kr
VESTIL PAHT-L-1924 Portabelt justerbart stativ, 19 x 24 tums storlek, lågt Ergo-däck | AG7WPP PAHT-L-1924424 "19 "24 "8 122 kr
VESTIL PAHT-L-1936 Portabelt justerbart stativ, 19 x 36 tums storlek, lågt Ergo-däck | AG7WPQ PAHT-L-1936436 "19 "36 "8 669 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PAHT-H-2448 Bärbart justerbart ställ, 24 x 48 tum, högt ergodäck
10 301 kr /enhet