VESTIL PBIN-19 Bärbar reservdelsbehållare, 200 Lb. Kapacitet, 19.5 x 19.5 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG8CZG Modell: PBIN-19

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 635 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMobilt roterande förvaringsfack
Kapacitet220 Ibs
Caster Dia.3"
HjulmaterialPoly på Poly
Hjulstorlek3 "x 3 / 4"
Caster TypSnurra
Hjulbredd3 / 4 "
FärgSvart
Avstånd mellan hyllor8"
Höjd38.5 "
Längd19.5 "
MaterialPlast
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Antal fack24
Hylldjup2 1 / 8 "
Statisk lastkapacitet220 Ibs
Bredd19.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)97.79
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)49.53
HS-kod3926909995
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PBIN-19 Bärbar reservdelsbehållare, 200 Lb. Kapacitet, 19.5 x 19.5 tum Storlek
4 635 kr /enhet