VESTIL PCH-108 Pallhylla med öppen yta, storlek 38.5 x 108 tum

Artikel: AG7WVM Modell: PCH-108
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

2 773 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrall
Batterier ingårNej
Strålförskjutning1 1 / 2 "
Nedre slitsade hål1 "x 3"
Kapacitet3780 Ibs
FärgGrå
Djup38.5 "
FinishGalvaniserad
Passar inställningsdjup42 "
Mätare22 ga
Höjd1.5 "
Längd38.5 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
RostmotståndskraftigJa
Spänna38 1 / 2 "
Topphattar bredd3 1 / 2 "
Övre slitsade hål1 1 / 4 "x 2 1 / 2"
Dalarnas bredd2 1 / 2 "
Bredd108 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.4
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)97.79
Fartygets bredd (cm)274.32
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddPris
VESTIL PCH-120 Öppet område pallställ, 38.5 x 120 tums storlek | AG7WVN PCH-120120 "3 291 kr
RFQ
VESTIL PCH-96 Pallhylla med öppet område, storlek 38.5 x 96 tum | AG7WVP PCH-9696 "2 539 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PCH-108 Pallhylla med öppen yta, storlek 38.5 x 108 tum
2 773 kr /enhet