VESTIL PLPB-4840 Pall/Skid, 8800 Lb. Kapacitet, 39-1/8 x 46-7/8 x 6 tum, svart, polyeten | AG7XFB

VESTIL PLPB-4840 Pall/skid, 8800 Lb. Kapacitet, 39-1/8 x 46-7/8 x 6 tum, svart, polyeten

Finns i lager
Artikel: AG7XFB Modell: PLPB-4840

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 526 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastpall
FärgSvart
Dynamisk lastkapacitet2200 Ibs
Golvkapacitet8800 Ibs
Gaffelöppningshöjd3 1 / 2 "
Gaffelöppningsbredd9 13 / 16 "
Höjd6"
Längd39 1 / 8 "
MaterialHDPE
Rackbar kapacitet1320 Ibs
Statisk lastkapacitet8800 Ibs
Bredd46 7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)99.38
Fartygets bredd (cm)119.06
HS-kod3923900080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetFärgDynamisk lastkapacitetBreddGolvkapacitetGaffelöppningshöjdGaffelöppningsbreddHöjdPris
VESTIL PLPR-4840 Pall/skid, massiv topp stapelbar, 39 x 47-1/4 x 5-3/4 tum, grå, polyeten | AG7XFE PLPR-4840-Grå3960 Ibs47 1 / 4 "4400 Ibs3 1 / 2 "8 3 / 4 "6"4 655 kr
VESTIL PLPR-4840-ST Pall/slid, massiv topp stapelbar, 39-1/4 x 47-1/4 x 6 tum, blå, polyeten | AG7XFF PLPR-4840-ST-Blå3300 Ibs47 1 / 8 "13200 Ibs3 5 / 16 "10 13 / 16 "6 1 / 2 "3 946 kr
VESTIL PLPS-4840-9L Pall/skid, ställbar med massiv topp, 39 x 46-7/8 x 5-1/2 tum, blå, polyeten | AG7XFH PLPS-4840-9L8800 IbsBlå2200 Ibs46.88 "-3 1 / 2 "12 1/16 ", 12 7/8"5 1 / 2 "3 893 kr
VESTIL PLPS-4848 Pall/Skid, Toppställbar, 47-1/2 x 47-1/2 x 5-1/2 Inch Storlek, Grå, Polyeten | AG7XFJ PLPS-484813000 IbsGrå3300 Ibs47 1 / 2 "-4"14 "5 1 / 2 "4 012 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PLPB-4840 Pall/skid, 8800 Lb. Kapacitet, 39-1/8 x 46-7/8 x 6 tum, svart, polyeten
4 526 kr /enhet