VESTIL PLPR-4840 Pall/skid, massiv topp stapelbar, 39 x 47-1/4 x 5-3/4 tum, grå, polyeten | AG7XFE

VESTIL PLPR-4840 Pall/skid, massiv topp stapelbar, 39 x 47-1/4 x 5-3/4 tum, grå, polyeten

Finns i lager
Artikel: AG7XFE Modell: PLPR-4840

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 655 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastpall
FärgGrå
Dynamisk lastkapacitet3960 Ibs
Golvkapacitet4400 Ibs
Gaffelöppningshöjd3 1 / 2 "
Gaffelöppningsbredd8 3 / 4 "
Höjd6"
Längd39 1 / 2 "
MaterialHDPE
Statisk lastkapacitet13000 Ibs
Bredd47 1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.75
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)120.02
HS-kod3923900080
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetFärgDynamisk lastkapacitetBreddGolvkapacitetGaffelöppningshöjdGaffelöppningsbreddHöjdPris
VESTIL PLPB-4840 Pall/Skid, 8800 Lb. Kapacitet, 39-1/8 x 46-7/8 x 6 tum, svart, polyeten | AG7XFB PLPB-4840-Svart2200 Ibs46 7 / 8 "8800 Ibs3 1 / 2 "9 13 / 16 "6"4 526 kr
VESTIL PLPR-4840-ST Pall/slid, massiv topp stapelbar, 39-1/4 x 47-1/4 x 6 tum, blå, polyeten | AG7XFF PLPR-4840-ST-Blå3300 Ibs47 1 / 8 "13200 Ibs3 5 / 16 "10 13 / 16 "6 1 / 2 "3 946 kr
VESTIL PLPS-4840-9L Pall/skid, ställbar med massiv topp, 39 x 46-7/8 x 5-1/2 tum, blå, polyeten | AG7XFH PLPS-4840-9L8800 IbsBlå2200 Ibs46.88 "-3 1 / 2 "12 1/16 ", 12 7/8"5 1 / 2 "3 893 kr
VESTIL PLPS-4848 Pall/Skid, Toppställbar, 47-1/2 x 47-1/2 x 5-1/2 Inch Storlek, Grå, Polyeten | AG7XFJ PLPS-484813000 IbsGrå3300 Ibs47 1 / 2 "-4"14 "5 1 / 2 "4 012 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PLPR-4840 Pall/skid, massiv topp stapelbar, 39 x 47-1/4 x 5-3/4 tum, grå, polyeten
4 655 kr /enhet