VESTIL PLPS-4840-9L Pall/skid, ställbar med massiv topp, 39 x 46-7/8 x 5-1/2 tum, blå, polyeten | AG7XFH

VESTIL PLPS-4840-9L Pall/släde, ställbar med massiv topp, 39 x 46-7/8 x 5-1/2 tum, blå, polyeten

Finns i lager
Artikel: AG7XFH Modell: PLPS-4840-9L

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 893 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastpall
FärgBlå
Dynamisk lastkapacitet2200 Ibs
Gaffelhöjd3-1 / 2 "
Gaffelöppningshöjd3 1 / 2 "
Gaffelöppningsbredd12 1/16 ", 12 7/8"
Gaffelbredd12-1 / 16 "
Höjd5 1 / 2 "
Längd39 "
Lastkapacitet8800 Ibs
MaterialHDPE
Rackbar kapacitet1760 Ibs
Statisk lastkapacitet8800 Ibs
Bredd46.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)119.06
HS-kod3923900080
URSPRUNGSLANDCN

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket är konstruktionsmaterialet för denna PLPS-4840-9L hygieniska blå plastpall?

S. Denna pall är gjord av ny högdensitetspolyeten (HDPE) för lång livslängd.

F. Vad är lastkapaciteten för denna Vestil PLPS-4840-9L hygieniska blå plastpall?

A. Denna plastpall har en enhetlig golvkapacitet (statisk) på 8800 lb, en enhetlig gaffelkapacitet (dynamisk) på 2200 lb och en pallställskapacitet på 1760 lb utan stöd.

F. Är denna pall PBDE fri?

S. Ja, denna plastpall är fri från PBDE (polybromerade difenyletrar).

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetFärgDynamisk lastkapacitetBreddGolvkapacitetGaffelöppningshöjdGaffelöppningsbreddHöjdPris
VESTIL PLPB-4840 Pall/Skid, 8800 Lb. Kapacitet, 39-1/8 x 46-7/8 x 6 tum, svart, polyeten | AG7XFB PLPB-4840-Svart2200 Ibs46 7 / 8 "8800 Ibs3 1 / 2 "9 13 / 16 "6"4 526 kr
VESTIL PLPR-4840 Pall/skid, massiv topp stapelbar, 39 x 47-1/4 x 5-3/4 tum, grå, polyeten | AG7XFE PLPR-4840-Grå3960 Ibs47 1 / 4 "4400 Ibs3 1 / 2 "8 3 / 4 "6"4 655 kr
VESTIL PLPR-4840-ST Pall/slid, massiv topp stapelbar, 39-1/4 x 47-1/4 x 6 tum, blå, polyeten | AG7XFF PLPR-4840-ST-Blå3300 Ibs47 1 / 8 "13200 Ibs3 5 / 16 "10 13 / 16 "6 1 / 2 "3 946 kr
VESTIL PLPS-4848 Pall/Skid, Toppställbar, 47-1/2 x 47-1/2 x 5-1/2 Inch Storlek, Grå, Polyeten | AG7XFJ PLPS-484813000 IbsGrå3300 Ibs47 1 / 2 "-4"14 "5 1 / 2 "4 012 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PLPS-4840-9L Pall/släde, ställbar med massiv topp, 39 x 46-7/8 x 5-1/2 tum, blå, polyeten
3 893 kr /enhet