VESTIL PMM-3000 Power Move Master, 3000 Lb. Kapacitet, 78 x 36 x 43 tum Storlek

Artikel: CE3EMK Modell: PMM-3000
311 456 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk lyftvagn
Storlek på kulfäste2"
BatterinivåindikatorJa
Batterivolt12V
FärgGrå
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialPlast
BränsletypBatteridrift
Höjd43 "
HP2 hk
InkluderarUpp till 1.6 mph
Installationshårdvara ingårNej
Längd6.5 ft.
Hiss9 "till 26"
Hissområde9 "till 26"
MaterialStål
Max. Lyftkapacitet70000 Ibs
Max. Däck Dia.18 "
Antal Caster4
Antal nivåer2
DriftstypHandopererad
ÖverbelastningsskyddJa
Dragkapacitet1000 Ibs
Bakhjul Dia.18 "
Material för bakhjulGummi
Bredd på hjul bak9.5 "
SäkerhetsväxlingsbrytareJa
DäckmaterialGummi
Däckbredd9 1 / 2 "
Dragkula ingårJa
Dragkula storlekar2"
Hastighet1.6 mph
Variabel hastighetJa
Bredd36 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMax. LyftkapacitetDragkapacitetHastighetBreddPris
VESTIL PMM-1000 Power Move Master, 1000 Lb. Kapacitet, 53 x 37-1/2 x 37 tum Storlek | CE3EMJ PMM-100037 "4.42 ft.40000 Ibs1000 IbsUpp till 1.6 mph37.5 "150 466 kr
RFQ
VESTIL PMM-3000-15 Power Move Master, 3000 Lb. Kapacitet, 1500 Lb. Kapacitet, 96 x 36 x 43 tum Storlek | CE3EML PMM-3000-1543 "8 ft.70000 Ibs3000 Ibs1.6 mph36 "325 788 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PMM-3000 Power Move Master, 3000 Lb. Kapacitet, 78 x 36 x 43 tum Storlek
311 456 kr /enhet