VESTIL PMM-3000-15 Power Move Master, 3000 Lb. Kapacitet, 1500 Lb. Kapacitet, 96 x 36 x 43 tum Storlek | CE3EML

VESTIL PMM-3000-15 Power Move Master, 3000 Lb. Kapacitet, 1500 Lb. Kapacitet, 96 x 36 x 43 tum Storlek

Artikel: CE3EML Modell: PMM-3000-15
325 788 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk lyftvagn
Batterier ingårJa
BatterinivåindikatorJa
Batterivolt12V
Bromsbehållare med strömbrytareJa
FärgGrå
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialPlast
BränsletypBatteridrift
Höjd43 "
HP2 hk
InkluderarUpp till 1.6 mph
Installationshårdvara ingårNej
Längd8 ft.
Hiss9 "till 26"
Hissområde9 "till 26"
MaterialStål
Max. Lyftkapacitet70000 Ibs
Max. Däck Dia.18 "
Antal Caster4
Antal nivåer2
DriftstypHandopererad
ÖverbelastningsskyddJa
Dragkapacitet3000 Ibs
Bakhjul Dia.18 "
Material för bakhjulGummi
Bredd på hjul bak9.5 "
SäkerhetsväxlingsbrytareJa
DäckmaterialGummi
Däckbredd9 1 / 2 "
Top Hitch Ball Storlek2 5 / 16 "
Dragkula ingårJa
Dragkula storlekar2"
Hastighet1.6 mph
Variabel hastighetJa
Bredd36 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMax. LyftkapacitetDragkapacitetHastighetBreddPris
VESTIL PMM-1000 Power Move Master, 1000 Lb. Kapacitet, 53 x 37-1/2 x 37 tum Storlek | CE3EMJ PMM-100037 "4.42 ft.40000 Ibs1000 IbsUpp till 1.6 mph37.5 "150 466 kr
RFQ
VESTIL PMM-3000 Power Move Master, 3000 Lb. Kapacitet, 78 x 36 x 43 tum Storlek | CE3EMK PMM-300043 "6.5 ft.70000 Ibs1000 Ibs1.6 mph36 "311 456 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PMM-3000-15 Power Move Master, 3000 Lb. Kapacitet, 1500 Lb. Kapacitet, 96 x 36 x 43 tum Storlek
325 788 kr /enhet