VESTIL PMM-1000 Power Move Master, 1000 Lb. Kapacitet, 53 x 37-1/2 x 37 tum Storlek | CE3EMJ

VESTIL PMM-1000 Power Move Master, 1000 Lb. Kapacitet, 53 x 37-1/2 x 37 tum Storlek

Artikel: CE3EMJ Modell: PMM-1000
150 466 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk lyftvagn
Storlek på kulfäste2"
Batterier ingårJa
BatterinivåindikatorJa
Batterivolt12V
Inbyggd batteriladdareJa
FärgGrå
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialPlast
BränsletypBatteridrift
Höjd37 "
HP2 hk
InkluderarUpp till 1.6 mph
Installationshårdvara ingårNej
Längd4.42 ft.
MaterialStål
Max. Lyftkapacitet40000 Ibs
Max. Däck Dia.18 "
Antal Caster4
Antal nivåer2
DriftstypHandopererad
ÖverbelastningsskyddJa
Dragkapacitet1000 Ibs
Bakhjul Dia.18 "
Material för bakhjulGummi
Bredd på hjul bak9.5 "
SäkerhetsväxlingsbrytareJa
DäckmaterialGummi
Däckbredd9 1 / 2 "
Dragkula ingårJa
Dragkula storlekar2"
HastighetUpp till 1.6 mph
Variabel hastighetJa
Bredd37.5 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMax. LyftkapacitetDragkapacitetHastighetBreddPris
VESTIL PMM-3000 Power Move Master, 3000 Lb. Kapacitet, 78 x 36 x 43 tum Storlek | CE3EMK PMM-300043 "6.5 ft.70000 Ibs1000 Ibs1.6 mph36 "311 456 kr
RFQ
VESTIL PMM-3000-15 Power Move Master, 3000 Lb. Kapacitet, 1500 Lb. Kapacitet, 96 x 36 x 43 tum Storlek | CE3EML PMM-3000-1543 "8 ft.70000 Ibs3000 Ibs1.6 mph36 "325 788 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PMM-1000 Power Move Master, 1000 Lb. Kapacitet, 53 x 37-1/2 x 37 tum Storlek
150 466 kr /enhet