VESTIL POS-3648-MAT Ergo Posi-vevplattform, med matta 36 tum x 48 tum Storlek | AG7XKW

VESTIL POS-3648-MAT Ergo Posi-vevplattform, med matta 36 tum x 48 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AG7XKW Modell: POS-3648-MAT

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 266 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplattform
Batterier ingårNej
Kapacitet500 Ibs
FärgBlå
Däckshöjning1/8" per 1 varv av vev
Däckhöjningar per 1 varv av vev1 / 8 "
RammaterialStål
Höjd65.63 "
InkluderarInkluderar handvevsplattformshöjningar 1/8" per 1 varv av vev
Längd48 "
Sänkt höjd3"
Sänkt totalhöjd49 5 / 8 "
MaterialStål
Max. Plattformshöjd19 "
Mäta enheterVARJE
Min. Plattformshöjd3"
DriftHandvev
DriftstypHandvev
Plattform Längd48 "
Plattformsbredd36 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd19 "
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 78.75
Fartygets höjd (cm)130.49
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddHöjdArtikelLängdDriftstypPlattform LängdPlattformsbreddKraftkällaPris
VESTIL POS-3636 Ergonomisk Posi-vevplattform, 36 tum x 36 tum Storlek | AG7XKT POS-363636 "65.63 "Arbetsplattform36 "Handvev36 "36 "Manuell22 079 kr
VESTIL POS-3636-MAT Ergonomisk Posi-vevplattform, med matta 36 tum x 36 tum Storlek | AG7XKU POS-3636-MAT36 "65.63 "Arbetsplattform36 "Handvev36 "36 "Manuell23 411 kr
VESTIL POS-3648 Ergonomisk Posi-vevplattform, 36 tum x 48 tum Storlek | AG7XKV POS-364836 "65.63 "Arbetsplattform48 "Handvev48 "36 "Manuell22 251 kr
VESTIL POS-3672 Ergonomisk Posi-vevplattform, 36 tum x 72 tum Storlek | AG7XKX POS-367236 "65.63 "Arbetsplattform72 "Handvev72 "36 "Manuell24 807 kr
VESTIL POS-3672-MAT Ergonomisk Posi-vevplattform, med matta 36 tum x 72 tum Storlek | AG7XKY POS-3672-MAT36 "65.63 "Arbetsplattform72 "Handvev72 "36 "Manuell30 154 kr
VESTIL POS-3636-EH Elektrisk / hydraulisk Posi-vevplattform, Ergonomisk, 36 x 36 tum Storlek | CE3EMR POS-3636-EH37.19 "42.63 "plattform36.25 "Elektrisk, hydraulisk31 "31 "Elektrisk sladd42 291 kr
RFQ
VESTIL POS-3636-EH-MAT Elektrisk / hydraulisk Posi-vevplattform, Ergonomisk, med matta, 36 x 36 tum Storlek | CE3EMT POS-3636-EH-MAT37.19 "42.63 "plattform36.25 "Elektrisk, hydraulisk31 "31 "Elektrisk sladd45 601 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL POS-3648-MAT Ergo Posi-vevplattform, med matta 36 tum x 48 tum storlek
26 266 kr /enhet