VESTIL PS-4045/CA Pallställ, 4000 Lb. Kapacitet | AF3PGG 8AEZ4

VESTIL PS-4045/CA Pallställ, 4000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF3PGG Modell: PS-4045/CAKorsreferens: 8AEZ4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 248 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallställ
Batterier ingårNej
Kapacitet4000 Ibs
Karusell Dia.40 "
Karusell ingårJa
FärgBlå
Första inställningen22 1 / 4 "
RammaterialStål
Längd45.75 "
Lastkapacitet4000 lb.
Sänkt höjd12-1 / 4 "
MaterialStål
Max. Höjd36.88 "
Min. Höjd17.06 "
Antal vertikala justeringspositioner3
Plattform Längd42 1 / 2 "
Plattformsbredd40 "
BärbarNej
Höjd höjd22-1/2, 32-3/4, 37-1/2"
Rotation360 grader
Andra inställningen32 3 / 4 "
Tredje inställningen36 7 / 8 "
Bredd40.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 140.4
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)116.84
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFörsta inställningenHöjdLängdMax. HöjdBärbarAndra inställningenPris
VESTIL PS-4045 Justerbart pallställ, 5000 Lb. Kapacitet | AG7XPZ PS-40455000 Ibs20 1 / 4 "10 "45.75 "34.94 "-30 1 / 2 "12 308 kr
VESTIL PS-4045/CA-CK justerbart pallställ, karusellhjul | AG7XQA PS-4045 / CA-CK1500 Ibs29 1 / 16 "-48.81 "45 1 / 16 "-39 5 / 16 "20 368 kr
VESTIL PS-4045-CK Justerbart pallställ, hjul, 1500 Lb. Kapacitet | AG7XQB PS-4045-CK1500 Ibs27 1 / 16 "17 1 / 16 "48.81 "42.75 "Ja37 5 / 16 "14 959 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PS-4045/CA Pallställ, 4000 Lb. Kapacitet
17 248 kr /enhet