VESTIL PS-4045 justerbart pallställ, 5000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7XPZ Modell: PS-4045

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 308 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallställ
Kapacitet5000 Ibs
FärgBlå
Första inställningen20 1 / 4 "
Höjd10 "
Längd45.75 "
Sänkt höjd10 In.
MaterialStål
Max. Höjd34.94 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd10 "
Plattform Längd42 1 / 2 "
Plattformsbredd40 "
Andra inställningen30 1 / 2 "
Tredje inställningen34 15 / 16 "
Bredd40.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 113.85
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)116.21
Fartygets bredd (cm)102.87
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFörsta inställningenHöjdLängdMax. HöjdBärbarAndra inställningenPris
VESTIL PS-4045/CA Pallställ, 4000 Lb. Kapacitet | AF3PGG 8AEZ4 PS-4045 / CA4000 Ibs22 1 / 4 "-45.75 "36.88 "Nej32 3 / 4 "17 248 kr
VESTIL PS-4045/CA-CK justerbart pallställ, karusellhjul | AG7XQA PS-4045 / CA-CK1500 Ibs29 1 / 16 "-48.81 "45 1 / 16 "-39 5 / 16 "20 368 kr
VESTIL PS-4045-CK Justerbart pallställ, hjul, 1500 Lb. Kapacitet | AG7XQB PS-4045-CK1500 Ibs27 1 / 16 "17 1 / 16 "48.81 "42.75 "Ja37 5 / 16 "14 959 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PS-4045 justerbart pallställ, 5000 Lb. Kapacitet
12 308 kr /enhet