VESTIL PS-4045-CK Justerbart pallställ, hjul, 1500 Lb. Kapacitet | AG7XQB

VESTIL PS-4045-CK justerbart pallställ, hjul, 1500 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7XQB Modell: PS-4045-CK

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 959 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallställ
Batterier ingårNej
Kapacitet1500 Ibs
Karusell Dia.40 "
Karusell ingårJa
Caster Dia.6"
HjulmaterialGlasfylld nylon
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med bromsar
Hjulbredd2"
FärgBlå
Första inställningen27 1 / 16 "
RammaterialStål
Handtag Dia.1 In.
Hantera höjd36 In.
Hantera höjd36 "
Höjd17 1 / 16 "
Längd48.81 "
Sänkt höjd16-1 / 2 tum.
MaterialStål
Max. Höjd42.75 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd19.06 "
Antal Caster4
Antal vertikala justeringspositioner3
Plattform Längd42 1 / 2 "
Plattformsbredd40 "
BärbarJa
Andra inställningen37 5 / 16 "
Tredje inställningen42 3 / 4 "
Bredd40.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 121.95
Fartygets höjd (cm)44.45
Fartygets längd (cm)123.67
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFörsta inställningenHöjdLängdMax. HöjdBärbarAndra inställningenPris
VESTIL PS-4045/CA Pallställ, 4000 Lb. Kapacitet | AF3PGG 8AEZ4 PS-4045 / CA4000 Ibs22 1 / 4 "-45.75 "36.88 "Nej32 3 / 4 "17 248 kr
VESTIL PS-4045 Justerbart pallställ, 5000 Lb. Kapacitet | AG7XPZ PS-40455000 Ibs20 1 / 4 "10 "45.75 "34.94 "-30 1 / 2 "12 308 kr
VESTIL PS-4045/CA-CK justerbart pallställ, karusellhjul | AG7XQA PS-4045 / CA-CK1500 Ibs29 1 / 16 "-48.81 "45 1 / 16 "-39 5 / 16 "20 368 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PS-4045-CK justerbart pallställ, hjul, 1500 Lb. Kapacitet
14 959 kr /enhet