VESTIL PS-4045/CA-CK justerbart pallställ, karusellhjul | AG7XQA

VESTIL PS-4045/CA-CK justerbart pallställ, karusellhjul

Finns i lager
Artikel: AG7XQA Modell: PS-4045/CA-CK

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 368 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallställ
Kapacitet1500 Ibs
Karusell Dia.40 "
Caster Dia.6"
HjulmaterialGlasfylld nylon
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med bromsar
Hjulbredd2"
FärgBlå
Första inställningen29 1 / 16 "
Längd48.81 "
Sänkt höjd18-7 / 8 tum.
MaterialStål
Max. Höjd45 1 / 16 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd12.25 "
Antal Caster4
Plattform Längd42 1 / 2 "
Plattformsbredd40 "
Rotation360 grader
Andra inställningen39 5 / 16 "
Tredje inställningen45 1 / 16 "
Bredd40.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 149.85
Fartygets höjd (cm)47.94
Fartygets längd (cm)123.67
Fartygets bredd (cm)102.87
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFörsta inställningenHöjdLängdMax. HöjdBärbarAndra inställningenPris
VESTIL PS-4045/CA Pallställ, 4000 Lb. Kapacitet | AF3PGG 8AEZ4 PS-4045 / CA4000 Ibs22 1 / 4 "-45.75 "36.88 "Nej32 3 / 4 "17 248 kr
VESTIL PS-4045 Justerbart pallställ, 5000 Lb. Kapacitet | AG7XPZ PS-40455000 Ibs20 1 / 4 "10 "45.75 "34.94 "-30 1 / 2 "12 308 kr
VESTIL PS-4045-CK Justerbart pallställ, hjul, 1500 Lb. Kapacitet | AG7XQB PS-4045-CK1500 Ibs27 1 / 16 "17 1 / 16 "48.81 "42.75 "Ja37 5 / 16 "14 959 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PS-4045/CA-CK justerbart pallställ, karusellhjul
20 368 kr /enhet