VESTIL PT-100 Medursdriven skivspelare, 100 Lb. Kapacitet, blå

Finns i lager
Artikel: AG7XRG Modell: PT-100

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 091 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDriven skivspelare
Justerbar HöjdNej
Batterier ingårNej
Kapacitet100 Ibs
FärgBlå
Ledningslängd3 ft.
Diameter12 "
RammaterialStål
Höjd4.5 "
HP0.5 hk
Längd12 "
MaterialStål
Max. Höjd5.03 "
Mäta enheterVARJE
DriftstypPush Button
Fas1
Plattans höjd5 / 16 "
PlåtmaterialStål
Kraftkällaelektriska
RPM3.5 RPM
Skivspelarens diameter12 "
Spänning115V
Volt / fas115/1
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDiameterMax. HöjdKraftkällaRPMSkivspelarens diameterPris
VESTIL PT-1/2RPM Drivbord, 1 eller 2 RPM | AG7XRF PT-1/2 RPM---Elektrisk sladd-18 "1 284 kr
RFQ
VESTIL PT-250 Medursdriven skivspelare, 250 Lb. Kapacitet, blå | AG7XRL PT-250250 Ibs18 "6.06 "elektriska3 RPM18 "25 247 kr
VESTIL PT-750 Medursdriven skivspelare, 750 Lb. Kapacitet, blå | AG7XRM PT-750750 Ibs18 "6.5 "elektriska2 RPM18 "31 361 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PT-100 Medursdriven skivspelare, 100 Lb. Kapacitet, blå
21 091 kr /enhet