Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL R-CAD-KIT Hjulförhöjningsfäste och hårdvara | AG7XWQ

VESTIL R-CAD-KIT Hjulförhöjningsfäste och hårdvara

Finns i lager
Artikel: AG7XWQ Modell: R-CAD-KIT

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 480 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbart Caddy-tillbehör för hjulsteg
Fästes djup1 5 / 8 "
FärgGul
Djup2 3 / 8 "
FinishPulverlackat
Höjd2 3 / 8 "
Längd1 1 / 2 "
Mäta enheterVARJE
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)4.13
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL R-CAD-KIT Hjulförhöjningsfäste och hårdvara
1 480 kr /enhet