Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL SB-36-GDK limsats för farthinder, med 4 hål | AG7YFU

VESTIL SB-36-GDK Limningssats för farthinder, med 4 hål

Finns i lager
Artikel: AG7YFU Modell: SB-36-GDK
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
1 050 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpeed ​​Bump-tillbehör
Bult Dia.3 / 8 "
Bultlängd2", 1 1/2"
FärgSilver
Höjd4"
Inkluderar(4) Stålplattor, (4) T-muttrar, (4) Platt bricka, (4) Sexkantsbultar
Längd9"
Mäta enheterVARJE
PlåtmaterialStål
Plate Storlek5 "x 5"
bricka glid1 / 2 "
Bredd5"
Arbetar medSB-36

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3506990000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBultlängdInkluderarPris
VESTIL SB-108-GDK limsats för farthinder, med 5 hål | AG7YFP SB-108-GDK2"(5) Stål, (5) plattor, (5) T-muttrar, (5) platt bricka, (5) sexkantsbultar1 299 kr
VESTIL SB-48-GDK limsats för farthinder, med 3 hål | AG7YFX SB-48-GDK2", 1 1/2"(3) Stålplattor, (3) T-muttrar, (3) Platt bricka, (3) Sexkantsbultar851SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SB-36-GDK Limningssats för farthinder, med 4 hål
1 050 kr /enhet