VESTIL SCALE-LP-44-5K Lågprofilvåg, 5000 Lb. Kapacitet | AG7YKV

VESTIL SCALE-LP-44-5K Lågprofilvåg, 5000 Lb. Kapacitet

Artikel: AG7YKV Modell: SCALE-LP-44-5K
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

138 972 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattform skala
Batterier ingårNej
batteri medföljerNej
FärgBlå, gul
Ledningslängd15 ft.
Visa höjd7.17 "
Displaylängd7.87 "
Skärmens längd7.87 "
Visningsbredd2.95 "
Höjd3.5 "
Längd78 "
Lastkapacitet5000 Ibs
MaterialStål
åtgärderPounds
Mäta enheterVARJE
Totala höjden3 1 / 2 "
Total längd78 "
Total bredd78 "
Bredd78 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 83.25
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)198.12
Fartygets bredd (cm)198.12
HS-kod8423820010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTotal längdTotal breddPris
VESTIL SCALE-LP-44-10K Lågprofilvåg, 10000 Lb. Kapacitet | AG7YKT SKALA-LP-44-10K10000 Ibs78 "78 "138 971 kr
RFQ
VESTIL SCALE-LP-44-20K Lågprofilvåg, 20000 Lb. Kapacitet | AG7YKU SKALA-LP-44-20K20000 Ibs150 "150 "274 272 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SCALE-LP-44-5K Lågprofilvåg, 5000 Lb. Kapacitet
138 972 kr /enhet