VESTIL SCSC-800-2040 Steel Auto hite Cart, 800 Lb. Kapacitet, 20 tum x 40 tum Storlek | AG7YMR

VESTIL SCSC-800-2040 Steel Auto hite Cart, 800 Lb. Kapacitet, 20 tum x 40 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7YMR Modell: SCSC-800-2040

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 844 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Kapacitet800 Ibs
Caster Dia.5"
HjulmaterialPoly på Poly
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med broms
Hjulbredd1"
Höjd35.5 "
Längd48 "till 0.5"
Sänkt höjd14 1 / 2 "
Mäta enheterVARJE
Antal Caster2
Antal hjul2
Antal fjädrar2
Plattform Längd40 "
Plattformsbredd20 "
Höjd höjd31 1 / 8 "
Bredd20.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 129.6
Fartygets höjd (cm)90.17
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetAntal fjädrarPlattform LängdPris
VESTIL SCSC-400-2032 Steel Auto hite Cart, 400 Lb. Kapacitet, 20 tum x 32 tum Storlek | AG7YMN SCSC-400-2032400 Ibs132 "16 386 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SCSC-800-2040 Steel Auto hite Cart, 800 Lb. Kapacitet, 20 tum x 40 tum Storlek
17 844 kr /enhet