VESTIL SE/HP-118-AA Handpump/kraftjusterbar armstaplare, 118 tums maxhöjd | CE3EWQ

VESTIL SE/HP-118-AA Handpump/kraftjusterbar armstaplare, 118 tum maximal höjd

Artikel: CE3EWQ Modell: SE/HP-118-AA
96 598 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
Justerbara gafflarJa
AGM batterispänning12V
batteri~~POS=TRUNC8
BatteritypAGM
Kapacitet2000 Ibs
FärgSvart gul
Gaffellängd42 "
Gaffelbredd26 3 / 4 "
RammaterialStål / plast
Frekvens60 Hz
Främre hjul Dia.4"
Framhjulsmaterialpolyuretan
Höjd78 "
Höjdintervall2 1/8 "till 118"
HP2 hk
InkluderarbATTERI~~POS=TRUNC
Individuell gaffelbredd6"
Benbredd24 "
Längd67 "
Lyfthöjd Max.118 "
Lastkapacitet2000 Ibs
MaterialStål, plast
Max. Förstärkare120A
Max. Reseavstånd115.875 "
Min. Lyfthöjd2.13 "
Min. Bredd mellan gafflar17 "
Min. Bredd mellan benen24 "
Antal batterier2
Antal hjul4
Fas1
KraftkällaElektrisk sladdlös
Bakhjul Dia.6.5 "
Material för bakhjulpolyuretan
Uniform kapacitet vid 0" till 63"2000 Ibs
Uniform kapacitet vid 63" till 118"1500 Ibs
Spänning24V
Watt1500W
Bredd53 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdFärgGaffelbreddLyfthöjd Max.MaterialMax. ReseavståndMax. Bredd mellan gafflarMin. LyfthöjdPris
VESTIL SE/HP-118 Handpump/driven staplare, 118 tums maxhöjd | AG7YQA SE / HP-11865.38 "Gul26 3 / 4 "118 "Stål114.625 "17 "3.38 "88 552 kr
RFQ
VESTIL SE/HP-63 Handpump/driven staplare, 63 tums maxhöjd | AG7YQB SE / HP-6365.38 "Gul26 3 / 4 "63 "Stål40.12 "17 "3.38 "74 409 kr
RFQ
VESTIL SE/HP-98 Handpump/driven staplare, 98 tums maxhöjd | AG7YQC SE / HP-9865.38 "Gul26 3 / 4 "98 "Stål40.12 "17 "3.38 "85 747 kr
RFQ
VESTIL SE / HP-63-AA Handpump / kraftjusterbar armstaplare, 63 tum maximal höjd | CE3EWR SE / HP-63-AA65 "Svart gul26 3 / 4 "63 "Stål, plast40.12 "-2.13 "82 609 kr
RFQ
VESTIL SE/HP-63-AA-AIR Luft/Handpump Power Justering Arm Stacker, 63 tums storlek | CE3EWT SE / HP-63-AA-LUFT63.5 "Svart gul6"63 "Stål, glasfiber40.12 "26.75 "2.13 "67 681 kr
RFQ
VESTIL SE/HP-98-AA Handpump/kraftjusterbar armstaplare, 98 tums maxhöjd | CE3EWU SE / HP-98-AA65 "Svart gul26 3 / 4 "98 "Stål, plast40.12 "-2.13 "95 031 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SE/HP-118-AA Handpump/kraftjusterbar armstaplare, 118 tum maximal höjd
96 598 kr /enhet