VESTIL SE/HP-98-AA Handpump/kraftjusterbar armstaplare, 98 tums maxhöjd | CE3EWU

VESTIL SE/HP-98-AA Handpump/kraftjusterbar armstaplare, 98 tum maximal höjd

Artikel: CE3EWU Modell: SE/HP-98-AA
95 031 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
Justerbara gafflarJa
AGM batterispänning12V
batteri~~POS=TRUNC8
BatteritypAGM
Kapacitet2000 Ibs
FärgSvart gul
Gaffellängd42 "
Gaffelbredd26 3 / 4 "
RammaterialStål / plast
Frekvens60 Hz
Främre hjul Dia.4"
Framhjulsmaterialpolyuretan
Höjd69 "
Höjdintervall2 1/8 "till 98"
HP2 hk
InkluderarbATTERI~~POS=TRUNC
Individuell gaffelbredd6"
Benbredd24 "
Längd65 "
Lyfthöjd Max.98 "
Lastkapacitet2000 Ibs
MaterialStål, plast
Max. Förstärkare120A
Max. Reseavstånd40.12 "
Min. Lyfthöjd2.13 "
Min. Bredd mellan gafflar17 "
Min. Bredd mellan benen24 "
Antal batterier2
Antal hjul4
Fas1
KraftkällaElektrisk sladdlös
Bakhjul Dia.6.5 "
Material för bakhjulpolyuretan
Uniform kapacitet vid 0" till 63"2000 Ibs
Uniform kapacitet vid 63" till 118"1500 Ibs
Spänning24V
Watt1500W
Bredd53 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdFärgGaffelbreddLyfthöjd Max.MaterialMax. ReseavståndMax. Bredd mellan gafflarMin. LyfthöjdPris
VESTIL SE/HP-118 Handpump/driven staplare, 118 tums maxhöjd | AG7YQA SE / HP-11865.38 "Gul26 3 / 4 "118 "Stål114.625 "17 "3.38 "88 552 kr
RFQ
VESTIL SE/HP-63 Handpump/driven staplare, 63 tums maxhöjd | AG7YQB SE / HP-6365.38 "Gul26 3 / 4 "63 "Stål40.12 "17 "3.38 "74 409 kr
RFQ
VESTIL SE/HP-98 Handpump/driven staplare, 98 tums maxhöjd | AG7YQC SE / HP-9865.38 "Gul26 3 / 4 "98 "Stål40.12 "17 "3.38 "85 747 kr
RFQ
VESTIL SE/HP-118-AA Handpump/kraftjusterbar armstaplare, 118 tums maxhöjd | CE3EWQ SE / HP-118-AA67 "Svart gul26 3 / 4 "118 "Stål, plast115.875 "-2.13 "96 598 kr
RFQ
VESTIL SE / HP-63-AA Handpump / kraftjusterbar armstaplare, 63 tum maximal höjd | CE3EWR SE / HP-63-AA65 "Svart gul26 3 / 4 "63 "Stål, plast40.12 "-2.13 "82 609 kr
RFQ
VESTIL SE/HP-63-AA-AIR Luft/Handpump Power Justering Arm Stacker, 63 tums storlek | CE3EWT SE / HP-63-AA-LUFT63.5 "Svart gul6"63 "Stål, glasfiber40.12 "26.75 "2.13 "67 681 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SE/HP-98-AA Handpump/kraftjusterbar armstaplare, 98 tum maximal höjd
95 031 kr /enhet