VESTIL SEH-6036 Lastbil Dockplate, 9160 Lb. Kapacitet, 60 tum x 36 tum Storlek, gul, stål

Finns i lager
Artikel: AG7YRT Modell: SEH-6036

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 568 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDockplatta
Vinkel11 grader
Basplattans tjocklek0.5 "
Fasningsvinkel11 grader
Kapacitet9160 Ibs
FärgGul
Avstånd från Bend till Edge9"
Avstånd från ben till kant10 "
GradeINX-55
HandtagNej
Höjd8.69 "
Höjdskillnad5"
Benlängd10 "
Längd36 "
Lastkapacitet9160 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Totala höjden8.6875 "
Total längd36 "
Total bredd60 "
Plattjocklek1 / 2 "
Styrka55000 psi
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 142.65
Fartygets höjd (cm)22.07
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)152.4
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHöjdskillnadLängdLastkapacitetBreddPris
VESTIL SEH-3630 Lastbil Dockplate, 6600 Lb. Kapacitet, 36 tum x 30 tum Storlek, stål | AG7YRG ER-36307 11 / 16 "-30 "6600 Ibs36 "10 694 kr
VESTIL SEH-3642 Lastbil Dockplate, 4700 Lb. Kapacitet, 36 tum x 42 tum Storlek, stål | AG7YRH ER-36427 11 / 16 "-42 "4700 Ibs36 "14 175 kr
VESTIL SEH-4830 Lastbil Dockplate, 8800 Lb. Kapacitet, 48 tum x 30 tum storlek, gul, stål | AG7YRJ 5XPK4 ER-48307.69 "4"30 "8800 Ibs48 "13 939 kr
RFQ
VESTIL SEH-4836 Lastbil Dockplate, 7300 Lb. Kapacitet, 48 tum x 36 tum storlek, gul, stål | AG7YRK ER-48368.69 "5"36 "7300 Ibs48 "16 151 kr
VESTIL SEH-4848 Lastbil Dockplate, 5500 Lb. Kapacitet, 48 tum x 48 tum, storlek, gul, stål | AG7YRL ER-48489.69 "7"48 "5500 Ibs48 "20 604 kr
VESTIL SEH-4860 Lastbil Dockplate, 4400 Lb. Kapacitet, 48 tum x 60 tum, gul, stål | AG7YRM 5XPK7 ER-486012.63 "9"60 "4400 Ibs48 "25 637 kr
VESTIL SEH-5430 Lastbil Dockplate, 9900 Lb. Kapacitet, 54 tum x 30 tum Storlek, stål | AG7YRN ER-54307 11 / 16 "-30 "9900 Ibs54 "15 304 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SEH-6036 Lastbil Dockplate, 9160 Lb. Kapacitet, 60 tum x 36 tum Storlek, gul, stål
19 568 kr /enhet