Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL SH-GUN-E elektrisk krympplastvärmepistol, 60 tums sladd | AG7YTZ

VESTIL SH-GUN-E Elektrisk krympplastvärmepistol, 60 tums sladd

Finns i lager
Artikel: AG7YTZ Modell: SH-GUN-E

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

813SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrymppistolssats
Amps12.5A
BTU12730 BTU
FärgSvart
Ledningslängd5 ft.
Sladdad / trådlössladd
Djup9 3 / 4 "
ELEMENTUtbytbar
Höjd8"
Inkluderar(4) Munstyckesdeflektorer-koncentrationsmunstycke, reflektormunstycke, fiskstjärtmunstycke och BBQ-munstycke.
Längd10 "
MaterialMetall, plast
Max. Temp.1112 Deg. F
Mäta enheterVARJE
Fas1
KraftkällaElektrisk sladd
Temp. inställningar572 grader till 1112 grader. F
Temperaturintervall700 till 900 grader
Verktygsvikt4 Ibs
Spänning115V
Volt / fas115/1
Bredd2 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)19.69
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)7.3
HS-kod8205517500
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellVerktygsviktFärgLedningslängdBreddDjupHöjdInkluderarMaterialPris
VESTIL SH-GUN-PD Deluxe Propan Krympfilm | AG7YUB SH-GUN-PD3 IbsOrange26 ft.3"3"10 "Fodral, regulatorPlast, rostfritt stål, aluminium, mässing22 925 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SH-GUN-E Elektrisk krympplastvärmepistol, 60 tums sladd
813SEK /enhet