VESTIL SH-GUN-PD Deluxe Propan Krympfilm | AG7YUB

VESTIL SH-GUN-PD Deluxe Propan Krympplast värmepistol

Finns i lager
Artikel: AG7YUB Modell: SH-GUN-PD

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 925 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrymppistolssats
BTU260000 BTU
FärgOrange
Ledningslängd26 ft.
Djup3"
ELEMENTUtbytbar
Höjd10 "
Slanglängd26ft.
InkluderarFodral, regulator
Längd15 "
MaterialPlast, rostfritt stål, aluminium, mässing
Max. Temp.840 Deg. F
Mäta enheterVARJE
Energiförbrukning45 till 80 KW
Temp. inställningar153,000 till 260,000
Temperaturintervall153,000 260,000 till XNUMX XNUMX BTU / timme
Verktygsvikt3 Ibs
Används för100 till 150 pallar om dagen
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
HS-kod8205517500
URSPRUNGSLANDFR

Standarder och godkännanden:

  • cUL

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala temperaturen som värmekrymp kan motstå?

S. Normalt har polyolefinmaterial en rekommenderad krymptemperatur på 90 grader C, medan den är så hög som 250 grader C för teflon.

Produktvarianter

ProduktModellVerktygsviktFärgLedningslängdBreddDjupHöjdInkluderarMaterialPris
VESTIL SH-GUN-E elektrisk krympplastvärmepistol, 60 tums sladd | AG7YTZ SH-GUN-E4 IbsSvart5 ft.2 3 / 4 "9 3 / 4 "8"(4) Munstyckesdeflektorer-koncentrationsmunstycke, reflektormunstycke, fiskstjärtmunstycke och BBQ-munstycke.Metall, plast813SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SH-GUN-PD Deluxe Propan Krympplast värmepistol
22 925 kr /enhet