VESTIL SJ-35-EF Economy Stabilizing Jack, 5000 Lb. Kapacitet med 2 hjul

Finns i lager
Artikel: AG7YVR Modell: SJ-35-EF

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 886 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrailer stabiliserande domkraft
Baslängd14 "
BastypEkonomisk
Basbredd14 "
batteri medföljerNej
FärgGul
handtag Längd16 5 / 8 "
Head Längd5"
Huvudets bredd5"
Höjd41 "
Husets materialStål
InkluderarReflexkrage
Längd18 1 / 4 "
Lyftkapacitet5000 Ibs
Lastkapacitet50000 Ibs
Sänkt höjd41 In.
MaterialStål
Max. Förlängning7 5 / 16 "
Max. Höjd57 1 / 2 "
Max. Reseavstånd16 1 / 2 "
Max. Reseavstånd (Ft.)7-5 / 16 tum.
Mäta enheterVARJE
MekanismSkruva
Min. Höjd41 "
Antal handtag4
Antal hjul2
Plattlängd5"
Tallriksbredd5"
Höjd höjd57-1 / 2 tum.
Bakhjulsdia.8"
Bakhjulsbredd2"
Sadelstorlek (in.)4.75
Skruva Dia.1 1 / 2 "
SkruvtypSvängbart huvud
Statisk lastkapacitet50000 Ibs
TypManuell
HjulmaterialHårt gummi
hjul~~POS=TRUNC8 In.
HjultypHårt gummi
Bredd16 5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.65
Fartygets höjd (cm)104.14
Fartygets längd (cm)46.36
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. ReseavståndBastyphandtag LängdAntal handtagBreddHead LängdHuvudets breddHöjdPris
VESTIL SJ-35 Economy Round Base Stabilizing Jack, 5000 Lb. Kapacitet | AG7YVP SJ-357"Rund, ekonomisk16 5 / 8 "416 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "2 728 kr
VESTIL SJ-35-2H Economy Stabilizing Jack, 5000 Lb. Kapacitet med 2 handtag | AG7YVQ SJ-35-2H7"Ekonomisk16 5 / 8 "216 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "2 822 kr
VESTIL SJ-40 Economy Flat Base Stabilizing Jack, 5000 Lb. Kapacitet | AG7YVT SJ-407"Platt, ekonomiskt16.69 "416.69 "4.94 "4.94 "44 "3 089 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SJ-35-EF Economy Stabilizing Jack, 5000 Lb. Kapacitet med 2 hjul
3 886 kr /enhet