VESTIL SJ-35 Economy Round Base Stabilizing Jack, 5000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7YVP Modell: SJ-35

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 728 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrailer stabiliserande domkraft
Baslängd14 "
BastypRund, ekonomisk
Basbredd14 "
batteri medföljerNej
FärgGul
handtag Längd16 5 / 8 "
Head Längd4.94 "
Huvudets bredd4.94 "
Höjd44 "
Husets materialStål
InkluderarReflexkrage
Längd16 5 / 8 "
Lyftkapacitet5000 Ibs
Lastkapacitet50000 Ibs
Sänkt höjd43 In.
MaterialStål
Max. Höjd51 "
Max. Reseavstånd7"
Mäta enheterVARJE
MekanismSkruva
Min. Höjd44 "
Antal handtag4
Höjd höjd51 In.
Sadelstorlek (in.)4 15 / 16 "
Skruva Dia.1 1 / 2 "
Statisk lastkapacitet50000 Ibs
TypManuell
Bredd16 5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.55
Fartygets höjd (cm)109.22
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. ReseavståndBastyphandtag LängdAntal handtagBreddHead LängdHuvudets breddHöjdPris
VESTIL SJ-35-2H Economy Stabilizing Jack, 5000 Lb. Kapacitet med 2 handtag | AG7YVQ SJ-35-2H7"Ekonomisk16 5 / 8 "216 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "2 822 kr
VESTIL SJ-35-EF Economy Stabilizing Jack, 5000 Lb. Kapacitet med 2 hjul | AG7YVR SJ-35-EF16 1 / 2 "Ekonomisk16 5 / 8 "416 5 / 8 "5"5"41 "3 886 kr
VESTIL SJ-40 Economy Flat Base Stabilizing Jack, 5000 Lb. Kapacitet | AG7YVT SJ-407"Platt, ekonomiskt16.69 "416.69 "4.94 "4.94 "44 "3 089 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SJ-35 Economy Round Base Stabilizing Jack, 5000 Lb. Kapacitet
2 728 kr /enhet