VESTIL SLD-2-F-6-YL lyftslinga, polyester, gul, 2 x 6 fotstorlek | CE4QUY

VESTIL SLD-2-F-6-YL lyftsele, polyester, gul, 2 x 6 fot storlek

Artikel: CE4QUY Modell: SLD-2-F-6-YL
532SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWebbsling
Korgkapacitet12800 Ibs
Chokerkapacitet5120 Ibs
FärgGul
Slut typEndless loop
Höjd1 / 4 "
IndikatorVisuella skadeindikatorer
Längd72 "
Längd mellan lagerpunkter6 ft.
Materialpolyester
Max. Driftstemperatur180 Deg. F
Antal lager2
Motståndskraftig motFukt
Vertikal kapacitet6400 Ibs
Bredd2"

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKorgkapacitetChokerkapacitetLängdLängd mellan lagerpunkterVertikal kapacitetBreddPris
VESTIL SLD-1-F-10-YL lyftslinga, polyester, gul, 1 x 10 fotstorlek | CE4QUR SLD-1-F-10-YL6400 Ibs2560 Ibs120 "10 ft.3200 Ibs1"548SEK
RFQ
VESTIL SLD-1-F-4-YL lyftslinga, polyester, gul, 1 x 4 fotstorlek | CE4QUT SLD-1-F-4-YL6400 Ibs2560 Ibs48 "4 ft.3200 Ibs1"327SEK
RFQ
VESTIL SLD-1-F-6-YL Lyftvävssele, polyester, gul, 1 x 6 fot storlek | CE4QUU SLD-1-F-6-YL6400 Ibs2560 Ibs72 "6 ft.3200 Ibs1"391SEK
RFQ
VESTIL SLD-1-F-8-YL Lyftvävssele, polyester, gul, 1 x 8 fot storlek | CE4QUV SLD-1-F-8-YL6400 Ibs2560 Ibs96 "8 ft.3200 Ibs1"469SEK
RFQ
VESTIL SLD-2-F-10-YL lyftslinga, polyester, gul, 2 x 10 fotstorlek | CE4QUW SLD-2-F-10-YL12800 Ibs5120 Ibs120 "10 ft.6400 Ibs2"844SEK
RFQ
VESTIL SLD-2-F-4-YL Lyftvävssele, polyester, gul, 2 x 4 fot | CE4QUX SLD-2-F-4-YL12800 Ibs5120 Ibs48 "4 ft.6400 Ibs2"375SEK
RFQ
VESTIL SLD-2-F-8-YL lyftslinga, polyester, gul, 2 x 8 fotstorlek | CE4QUZ SLD-2-F-8-YL12800 Ibs5120 Ibs96 "8 ft.6400 Ibs2"672SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SLD-2-F-6-YL lyftsele, polyester, gul, 2 x 6 fot storlek
532SEK /enhet