VESTIL SPB-556 Snöplogsblad, 5.5 tums gaffelbredd, svart, stål

Artikel: AG7YZT Modell: SPB-556
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

121 594 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffelmontering av snöplogblad
Batterier ingårNej
Bladkantshöjd6"
Bladets kanttjocklek5 / 8 "
Bladhöjd6"
blad~~POS=TRUNCStål
Bladbredd84 "
FärgSvart gul
Klippdjup5 / 8 "
Skärkantshöjd6"
Gaffellängd48 "
Gaffelficka Center32 "
Gaffeltjocklek1"
Gaffelbredd5.5 "
RammaterialStål
Höjd18 "
Längd72 "
MaterialStål
Max. Gaffellängd48 "
Max. Gaffelbredd5 1 / 2 "
Plog skärkantsdjup5 / 8 "
Plog skärkantshöjd6"
Plogbredd7 ft.
Plogbredd vid 24 vinkel76 "
Plogbredd vid 47 vinkel56 "
Rollplate Tjocklek1 / 4 "
Bredd84 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 290.25
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)213.36
HS-kod8430200090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlogbreddMax. GaffelbreddMax. GaffellängdLängdBreddHöjdPris
VESTIL SPB-548 Snöplogsblad, 5.5 tums gaffelbredd, svart, stål | AG7YZR SPB-5486 ft.--72 "72 "18 "118 161 kr
RFQ
VESTIL SPB-748 Snöplogsblad, 7.5 tums gaffelbredd, svart, stål | AG7YZU SPB-7486 ft.--72 "72 "21.56 "119 243 kr
RFQ
VESTIL SPB-756 Snöplogsblad, 7.5 tums gaffelbredd, svart, stål | AG7YZV SPB-7567 ft.--72 "84 "18 "122 770 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SPB-556 Snöplogsblad, 5.5 tums gaffelbredd, svart, stål
121 594 kr /enhet