VESTIL SPHT-500-HD-SS P-handtagstruck med pneumatiskt hjul, kraftigt, 600 Lb. Kapacitet, Silver, Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AG7ZAF Modell: SPHT-500-HD-SS

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 380 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäckkärra
Kapacitet600 Ibs
Caster Dia.10 "
Hjulstorlek10 "x 3.5"
Caster TypPneumatisk
Hjulbredd3 1 / 2 "
FärgSilver
Djup19 "
Höjd52 "
Längd19 "
MaterialRostfritt stål
Nosplattans djup7.5 "
Nosplattans längd7-1 / 2 "
Näsplattans tjocklek1 / 8 "
Nosplattans bredd22 "
Antal hjul2
Hjuldiameter10 "
HjultypPneumatisk
Hjulbredd3-1 / 2 "
Bredd22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)132.08
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetNosplattans längdNosplattans breddLängdBreddHöjdPris
VESTIL SPHT-500-HD-SS-HR P Handtagstruck med hårdgummihjul, kraftigt, 600 Lb. Kapacitet, silver, rostfritt stål | AG7ZAG SPHT-500-HD-SS-HR600 Ibs-22 "19 "22 "52 "8 114 kr
VESTIL SPHT-500-SS P Handtagstruck med pneumatiskt hjul, 500 Lb. Kapacitet, silver, rostfritt stål | AG7ZAN SPHT-500-SS500 Ibs-14 "18 "21 "52 "8 765 kr
VESTIL SPHT-500-SS-HR P Handtagstruck med hårdgummihjul, 500 Lb. Kapacitet, silver, rostfritt stål | AG7ZAP SPHT-500-SS-HR500 Ibs-14 "18 "21 "52 "9 486 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SPHT-500-HD-SS P-handtagstruck med pneumatiskt hjul, kraftigt, 600 Lb. Kapacitet, Silver, Rostfritt stål
6 380 kr /enhet