VESTIL SPHT-500-SS P Handtagstruck med pneumatiskt hjul, 500 Lb. Kapacitet, Silver, Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AG7ZAN Modell: SPHT-500-SS

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 765 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäckkärra
Kapacitet500 Ibs
Hjulstorlek10 "x 3.5"
Caster TypPneumatisk
FärgSilver
Djup18 "
Höjd52 "
Längd18 "
MaterialRostfritt stål
Nosplattans djup7.5 "
Nosplattans längd7-1 / 2 "
Näsplattans tjocklek1 / 8 "
Nosplattans bredd14 "
Antal hjul2
Hjuldiameter10 "
HjultypPneumatisk
Hjulbredd3-1 / 2 "
Bredd21 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)132.08
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetNosplattans längdNosplattans breddLängdBreddHöjdPris
VESTIL SPHT-500-HD-SS P Handtagstruck med pneumatiskt hjul, Heavy Duty, 600 Lb. Kapacitet, silver, rostfritt stål | AG7ZAF SPHT-500-HD-SS600 Ibs-22 "19 "22 "52 "6 380 kr
VESTIL SPHT-500-HD-SS-HR P Handtagstruck med hårdgummihjul, kraftigt, 600 Lb. Kapacitet, silver, rostfritt stål | AG7ZAG SPHT-500-HD-SS-HR600 Ibs-22 "19 "22 "52 "8 114 kr
VESTIL SPHT-500-SS-HR P Handtagstruck med hårdgummihjul, 500 Lb. Kapacitet, silver, rostfritt stål | AG7ZAP SPHT-500-SS-HR500 Ibs-14 "18 "21 "52 "9 486 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SPHT-500-SS P Handtagstruck med pneumatiskt hjul, 500 Lb. Kapacitet, Silver, Rostfritt stål
8 765 kr /enhet