VESTIL SS-58-HS stålband, 5/8 tum, svart

Finns i lager
Artikel: AG7ZJX Modell: SS-58-HS

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 099 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrapband
FärgSvart
Kärnstorlek16 "x 3"
Höjd2 1 / 2 "
Längd23 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Ståltjocklek.20 i.
Remlängd2360 ft.
Rembredd5 / 8 "
Draghållfasthet1460 Ibs
Tjocklek1 / 5 "
Använd medSTRAP-VH, STRAP-P2, STRAP-PS-HD
Bredd23 "
Arbetar medSTRAP-VH, STRAP-P2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.7
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdRemlängdRembreddDraghållfasthetBreddPris
VESTIL SS-12-HS stålband, 1/2 tum, svart | AG7ZJQ SS-12-HS3 3 / 10 "22 1 / 4 "2940 ft.1 / 2 "1170 Ibs22 1 / 4 "6 036 kr
VESTIL SS-34-HS stålband, 3/4 tum, svart | AG7ZJR SS-34-HS3"22 1 / 2 "1960 ft.3 / 4 "1760 Ibs22 1 / 2 "6 036 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SS-58-HS stålband, 5/8 tum, svart
6 099 kr /enhet