VESTIL SS-34-HS stålband, 3/4 tum, svart

Finns i lager
Artikel: AG7ZJR Modell: SS-34-HS

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 036 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrapband
FärgSvart
Kärnstorlek16 "x 3"
Höjd3"
Längd22 1 / 2 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Ståltjocklek.23 i.
Remlängd1960 ft.
Rembredd3 / 4 "
Draghållfasthet1760 Ibs
Tjocklek1 / 5 "
Använd medSTRAP-VH, STRAP-P2, STRAP-PS-HD
Bredd22 1 / 2 "
Arbetar medSTRAP-VH, STRAP-P2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50.85
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)57.15
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdRemlängdRembreddDraghållfasthetBreddPris
VESTIL SS-12-HS stålband, 1/2 tum, svart | AG7ZJQ SS-12-HS3 3 / 10 "22 1 / 4 "2940 ft.1 / 2 "1170 Ibs22 1 / 4 "6 036 kr
VESTIL SS-58-HS stålband, 5/8 tum, svart | AG7ZJX SS-58-HS2 1 / 2 "23 "2360 ft.5 / 8 "1460 Ibs23 "6 099 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SS-34-HS stålband, 3/4 tum, svart
6 036 kr /enhet