Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL SSDSC-13 delarsvåg i rostfritt stål, 13 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7ZMJ Modell: SSDSC-13
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
6 915 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batterier ingårNej
batteri medföljerNej
Kapacitet13 Ibs
FärgSilver
Visa höjd1 1 / 8 "
Typ av bildskärmInbyggt
Visningsbredd3 1 / 4 "
Höjd4.375 "
Längd11.125 "
Lastkapacitet13 Ibs
MaterialRostfritt stål
åtgärderPounds
Mäta enheterVARJE
Totala höjden4 3 / 8 "
Total längd11 1 / 4 "
Total bredd9 1 / 4 "
Fas1
Plattform Längd9"
Plattformsbredd7 1 / 2 "
KraftkällaAnsluta
Upplösning0.005 Ibs
Skala Pan MaterialRostfritt stål
Spänning115V AC
Volt / fas115/1
Bredd9.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)11.11
Fartygets längd (cm)28.26
Fartygets bredd (cm)23.5
HS-kod8423810010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetUpplösningPris
VESTIL SSDSC-6 delarsvåg i rostfritt stål, 6.6 Lb. Kapacitet | AG7ZMK SSDSC-66.6 Ibs0.002 Ibs6 915 kr
VESTIL SSDSC-66 delarsvåg i rostfritt stål, 66 Lb. Kapacitet | AG7ZML SSDSC-6666 Ibs0.02 Ibs6 915 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SSDSC-13 delarsvåg i rostfritt stål, 13 Lb. Kapacitet
6 915 kr /enhet