VESTIL ST-12-9X8-B svart polyband, 9900 9 fot, 8 x XNUMX tums kärna

Finns i lager
Artikel: AG7ZNU Modell: ST-12-9X8-B

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 198 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlastband
FärgSvart
Cord Dia. (I.)9"
Kärnlängd8"
Kärnbredd8"
Djup17 "
Höjd7"
Längd17 "
Materialpolypropylen
Mäta enheterVARJE
Rulllängd9900 ft.
Rembredd0.5 "
Draghållfasthet308 Ibs
Tjocklek0.02 "
Bredd17 "
Arbetar medDBA-130, S-2001

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod3920200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupRulllängdRembreddDraghållfasthetBreddPris
VESTIL ST-12-9X8-NA Klart polyband, 9900 fot, 9 x 8 tums kärna | AG7ZNV ST-12-9X8-NARensa17 "9900 ft.0.5 "308 Ibs17 "2 931 kr
VESTIL ST-12-9X8-WH Vit polyband, 9900 fot, 9 x 8 tums kärna | AG7ZNW ST-12-9X8-WHWhite17 "9900 ft.0.5 "308 Ibs17 "2 931 kr
VESTIL ST-12-9X8-YL Gul polyband, 9900 fot, 9 x 8 tums kärna | AG7ZNX ST-12-9X8-YLGul17 "9900 ft.0.5 "308 Ibs17 "2 931 kr
VESTIL ST-38-9X8-B svart polyband, 12900 fot, 9 x 8 tums kärna | AG7ZNY ST-38-9X8-BSvart17.25 "12900 ft.0.38 "242 Ibs17.25 "2 804 kr
VESTIL ST-38-9X8-NA Klart polyband, 12900 fot, 9 x 8 tums kärna | AG7ZNZ ST-38-9X8-NARensa17.25 "12900 ft.0.38 "242 Ibs17.25 "2 804 kr
VESTIL ST-38-9X8-WH Vit polyband, 12900 fot, 9 x 8 tums kärna | AG7ZPA ST-38-9X8-WHWhite17.25 "12900 ft.0.38 "242 Ibs17.25 "2 804 kr
VESTIL ST-38-9X8-YL Gul polyband, 12900 fot, 9 x 8 tums kärna | AG7ZPB ST-38-9X8-YLGul17.25 "12900 ft.0.38 "242 Ibs17.25 "2 804 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ST-12-9X8-B svart polyband, 9900 9 fot, 8 x XNUMX tums kärna
3 198 kr /enhet