VESTIL STAND-T Rullstativ, Valfri Rullplatta | AG7ZPW

VESTIL STAND-T Rullstativ, Valfri Rullplatta

Finns i lager
Artikel: AG7ZPW Modell: STAND-T

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 959 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDeluxe tillbehör för rullstativ
Kapacitet300 Ibs
FärgBlå
Höjd6 15 / 16 "
Längd6"
Sänkt höjd1 / 2 "
Max. Boltöverföringsbredd6 1 / 8 "
Mäta enheterVARJE
Min. Boltöverföringsbredd1 9 / 16 "
Antal enstaka bollöverföringar4
Höjd höjd6"
Roller Dia.1"
Rotation180 grader
Bredd11 3 / 16 "
Arbetar medSTAND-H-HP, STAND-V-HP, STAND-GH, STAND-GV, STAND-GH-HP, STAND-GV-HP

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)18.1
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL STAND-T Rullstativ, Valfri Rullplatta
1 959 kr /enhet