VESTIL STOR-96-GW-1RH Enkellagringsbyggnad i galvaniserat stål, 2750 Lb. Golvkapacitet, grå | AG7ZQW 2RMZ1

VESTIL STOR-96-GW-1RH Enkellagringsbyggnad i galvaniserat stål, 2750 Lb. Golvkapacitet, Grå

Artikel: AG7ZQW Modell: STOR-96-GW-1RHKorsreferens: 2RMZ1
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

65 439 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtomhusförvaringsbyggnad
Area54 kvadratfot
FärgGrå
Djup76 1 / 2 "
Dörröppningshöjd74 "
Dörröppningsbredd45 "
Ytterlängd6 3/8 fot
Exteriör topphöjd7 ft.
Utvändig bredd9 ft.
GolvSingle
Golvhöjd5 3 / 4 "
Fundamentets längd6 1 / 8 "
Fundamentbredd9"
RamfinishVarmt förzinkat
Mätare22 ga
Höjd84 3 / 4 "
Håller snö per kvadratfot45 Ibs
InkluderarGolv
Invändig längd5 4/5 fot
Invändig topphöjd6 4/9 fot
Inre bredd8 3/4 fot
Längd76.5 "
Lastkapacitet2750 Ibs
UnderhållsfriJa
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Material för utomhusförvaringMetall
Formarektangel
Lagringskapacitet409 2/3 sq. ft.
Lagringsutrymme327 3/7 cu. med.
Användbar dörrhöjd74 "
Användbar dörrbredd45 "
Användbar höjd77 7 / 16 "
Användbar längd69 3 / 4 "
Användbar bredd104 3 / 4 "
Bredd109 1 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 343.35
Fartygets höjd (cm)214.63
Fartygets längd (cm)194.31
Fartygets bredd (cm)276.86
HS-kod9406008030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnvändbar längdDjupFundamentets längdBreddHöjdInvändig längdLastkapacitetLagringskapacitetPris
VESTIL STOR-912-GW-1RH Dubbellagringsbyggnad i galvaniserat stål, 5500 Lb. Golvkapacitet, grå | AG7ZQV 2RMZ2 STOR-912-GW-1RH145 3 / 4 "152 4 / 5 "12 4 / 9 "109 1 / 2 "84 4 / 5 "12 1/7 fot5500 Ibs820 2/3 sq. ft.94 089 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL STOR-96-GW-1RH Enkellagringsbyggnad i galvaniserat stål, 2750 Lb. Golvkapacitet, Grå
65 439 kr /enhet