VESTIL STOR-912-GW-1RH Dubbellagringsbyggnad i galvaniserat stål, 5500 Lb. Golvkapacitet, Grå

Artikel: AG7ZQV Modell: STOR-912-GW-1RHKorsreferens: 2RMZ2
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

94 089 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtomhusförvaringsbyggnad
FärgGrå
Djup152 4 / 5 "
Dörröppningshöjd74 "
Dörröppningsbredd45 "
Ytterlängd12 3/4 fot
Exteriör topphöjd7 ft.
Utvändig bredd9 1/8 fot
GolvDubbelklicka
Golvhöjd5 3 / 4 "
Fundamentets längd12 4 / 9 "
Fundamentbredd9"
RamfinishVarmt förzinkat
Mätare22 ga
Höjd84 4 / 5 "
Håller snö per kvadratfot45 Ibs
InkluderarGolv
Invändig längd12 1/7 fot
Invändig topphöjd6 4/9 fot
Inre bredd8 3/4 fot
Längd152.5 "
Lastkapacitet5500 Ibs
UnderhållsfriJa
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Material för utomhusförvaringMetall
Formarektangel
Lagringskapacitet820 2/3 sq. ft.
Lagringsutrymme684 1/6 cu. med.
Användbar dörrhöjd74 "
Användbar dörrbredd45 "
Användbar höjd77 7 / 16 "
Användbar längd145 3 / 4 "
Användbar bredd104 3 / 4 "
Bredd109 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 578.7
Fartygets höjd (cm)215.42
Fartygets längd (cm)387.35
Fartygets bredd (cm)276.86
HS-kod9406008030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnvändbar längdDjupFundamentets längdBreddHöjdInvändig längdLastkapacitetLagringskapacitetPris
VESTIL STOR-96-GW-1RH Enkellagringsbyggnad i galvaniserat stål, 2750 Lb. Golvkapacitet, grå | AG7ZQW 2RMZ1 STOR-96-GW-1RH69 3 / 4 "76 1 / 2 "6 1 / 8 "109 1 / 5 "84 3 / 4 "5 4/5 fot2750 Ibs409 2/3 sq. ft.65 439 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL STOR-912-GW-1RH Dubbellagringsbyggnad i galvaniserat stål, 5500 Lb. Golvkapacitet, Grå
94 089 kr /enhet