Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL SW-HAND-WS Ergo långt handtag sträckomslag | AG7ZXH

VESTIL SW-HAND-WS Ergo Long Handle Stretch Wrapper

Finns i lager
Artikel: AG7ZXH Modell: SW-HAND-WS

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 856 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStretch Wrap Dispenser
FärgSvart, Orange
Kärnstorlek2 ", 3"
Handtag Dia.1-1 / 4 tum.
Hantera typTeleskopisk
Höjd6"
Längd36 "
Sänkt höjd35-1 / 4 tum.
MaterialPlast, Stål
Max. Kärndia.3.25 "
Max. Handtagslängd48.5 "
Max. Utanför Dia.7"
Max. Rullhöjd24 "
Max. Stretch Wrap Bredd7"
Mäta enheterVARJE
Min. Kärndia.1"
Min. Handtagslängd35.5 "
Min. Rullhöjd10 "
Min. Stretch Wrap Bredd3"
Höjd höjd48 In.
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8467895090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgKärnstorlekOmslagsstilHöjdLängdMaterialMax. RullhöjdPris
VESTIL SW-HAND-BG Ergo Style Stretch Wrapper | AG7ZXE SW-HAND-BG3.38 "Svart1/2 ", 2", 3 "Ergo18.63 "10 "Stål20 "1 254 kr
VESTIL SW-HAND-R rund stil handhållen sträckförpackning | AG7ZXG SW-HAND-R3.38 "Svart2 ", 3"Rundade15.63 "9.13 "Stål20 "1 097 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SW-HAND-WS Ergo Long Handle Stretch Wrapper
3 856 kr /enhet