Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL SW-HAND-BG Ergo Style Handhållen Stretch Wrapper

Finns i lager
Artikel: AG7ZXE Modell: SW-HAND-BG

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 394 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStretch Wrap Dispenser
FärgSvart
Kärnstorlek1/2 ", 2", 3 "
Hantera materialSkumtäckt stål
Höjd18.63 "
Längd10 "
MaterialStål
Max. Kärndia.3.25 "
Max. Utanför Dia.7"
Max. Rullhöjd20 "
Max. Stretch Wrap Bredd7"
Mäta enheterVARJE
Min. Kärndia.1"
Min. Rullhöjd12 "
Min. Stretch Wrap Bredd3"
Rulla Max. Dia.8"
Bredd3.38 "
OmslagsstilErgo

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62
Fartygets höjd (cm)47.63
Fartygets längd (cm)24.45
Fartygets bredd (cm)8.57
HS-kod8205517500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgKärnstorlekOmslagsstilHöjdLängdMaterialMax. RullhöjdPris
VESTIL SW-HAND-R rund stil handhållen sträckförpackning | AG7ZXG SW-HAND-R3.38 "Svart2 ", 3"Rundade15.63 "9.13 "Stål20 "1 097 kr
VESTIL SW-HAND-WS Ergo långt handtag sträckomslag | AG7ZXH SW-HAND-WS6"Svart, Orange2 ", 3"-6"36 "Plast, Stål24 "3 856 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SW-HAND-BG Ergo Style Handhållen Stretch Wrapper
1 394 kr /enhet