Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL SWD-3 Squeeze Grip Stretch Wrap Dispenser | AG7ZXD

VESTIL SWD-3 Squeeze Grip Stretch Wrap Dispenser

Finns i lager
Artikel: AG7ZXD Modell: SWD-3
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
241SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStretch Wrap Dispenser
FärgSvart
Cord Dia. (I.)1 1 / 2 "
Kärndia.1.5 "
Höjd4.25 "
Längd2.75 "
MaterialABS
Max. Kärndia.4.5 "
Max. Utanför Dia.2.75 "
Max. Stretch Wrap Bredd24 "
Mäta enheterVARJE
Min. Kärndia.1.5 "
Min. Stretch Wrap Bredd4"
TejpbreddVilken som helst
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)6.99
HS-kod8205517500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdLängdMax. Utanför Dia.Min. Kärndia.TejpbreddBreddPris
VESTIL SWD-1 Dispenser för sträcka med fingertoppar | AG7ZWZ SWD-1Gulgrön4.5 "4"5"3"Vilken som helst5"208SEK
VESTIL SWD-2/1.5 Handhållen Stretch Wrap Dispenser, 5 x 1.5 tums storlek | AG7ZXA SWD-2 / 1.5Röd svart7"2"2"1.5 "5"2"154SEK
VESTIL SWD-2/2 Handhållen Stretch Wrap Dispenser, 5 x 2 tums storlek | AG7ZXB SWD-2 / 2Röd svart7"2"2.5 "2"5"2.5 "154SEK
VESTIL SWD-2/3 Handhållen Stretch Wrap Dispenser, 5 x 3 tums storlek | AG7ZXC SWD-2 / 3Röd svart7"2"--5"3"154SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SWD-3 Squeeze Grip Stretch Wrap Dispenser
241SEK /enhet