VESTIL TAS-10-7260 Dock Board, stålkant, 10000 Lb. Kapacitet, 72 tum x 60 tum Storlek, silver, aluminium

Artikel: AG8ABE Modell: TAS-10-7260
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

25 541 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDocktavla
Vinkel11 grader
ANSI-klassMH 30.2
Fasningsvinkel11 grader
Kapacitet10000 Ibs
FärgSilver
Trottoarkanthöjd (in.)4 5 / 8 "
Avstånd från Bend till Edge8 3 / 4 "
Avstånd från ben till kant11 "
Dockboard materialAluminium
Höjd17.63 "
Höjdskillnad10 "
Längd60 "
Lastkapacitet10000 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Totala höjden17.625 "
Total längd60 "
Total bredd72 "
Plattjocklek3 / 8 "
Användbar längd60 "
Användbar bredd68 1 / 4 "
Bredd72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 113.4
Fartygets höjd (cm)42.23
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)182.88
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAvstånd från Bend till EdgeHöjdHöjdskillnadLängdPlattjocklekAnvändbar längdBreddPris
VESTIL TAS-10-5436 Dock Board, stålkant, 10000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 36 tum, aluminium | AG8AAU TAS-10-5436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "12 247 kr
VESTIL TAS-10-5448 Dock Board, stålkant, 10000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 48 tum, aluminium | AG8AAV TAS-10-5448-14 "-48 "5 / 16 "48 "54 "15 146 kr
VESTIL TAS-10-5460 Dock Board, stålkant, 10000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 60 tum, aluminium | AG8AAW TAS-10-5460-17 "-60 "3 / 8 "60 "54 "18 441 kr
VESTIL TAS-10-5472 Dock Board, stålkant, 10000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 72 tum storlek, aluminium | AG8AAX TAS-10-5472-19 "-72 "3 / 8 "72 "54 "21 702 kr
RFQ
VESTIL TAS-10-6036 Dock Board, stålkant, 10000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 36 tum, silver, aluminium | AG8AAY 4UP97 TAS-10-60368 13 / 16 "11.56 "5"36 "5 / 16 "36 "60 "13 869 kr
VESTIL TAS-10-6048 Dock Board, stålkant, 10000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 48 tum, silver, aluminium | AG8AAZ 4UP98 TAS-10-60488 13 / 16 "12.56 "7"48 "5 / 16 "48 "60 "17 537 kr
VESTIL TAS-10-6060 Dock Board, Stålkant, 10000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 60 tum, silver, aluminium | AG8ABA 4UP99 TAS-10-60608 13 / 16 "16.56 "10 "60 "5 / 16 "60 "60 "20 102 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TAS-10-7260 Dock Board, stålkant, 10000 Lb. Kapacitet, 72 tum x 60 tum Storlek, silver, aluminium
25 541 kr /enhet