VESTIL TAS-20-6072 Dock Board, stålkant, 20000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 72 tum Storlek, silver, aluminium

Artikel: AG8ABY Modell: TAS-20-6072
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

38 467 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDocktavla
Vinkel11 grader
ANSI-klassMH 30.2
Fasningsvinkel11 grader
Kapacitet20000 Ibs
FärgSilver
Trottoarkanthöjd (in.)4 3 / 4 "
Avstånd från Bend till Edge8 3 / 4 "
Avstånd från ben till kant11 "
Dockboard materialAluminium
Höjd18.69 "
Höjdskillnad12 "
Längd72 "
Lastkapacitet20000 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Totala höjden18.69 "
Total längd72 "
Total bredd60 "
Plattjocklek1 / 2 "
Användbar längd72 "
Användbar bredd56 1 / 4 "
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 123.75
Fartygets höjd (cm)47.47
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)152.4
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHöjdskillnadLängdPlattjocklekAnvändbar längdBreddPris
VESTIL TAS-20-6036 Dock Board, stålkant, 20000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 36 tum, silver, aluminium | AG8ABV 6XX29 TAS-20-603612.63 "5"36 "3 / 8 "36 "60 "14 989 kr
VESTIL TAS-20-6048 Dock Board, stålkant, 20000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 48 tum, silver, aluminium | AG8ABW 6XX30 TAS-20-604813.75 "7"48 "1 / 2 "48 "60 "20 479 kr
VESTIL TAS-20-6060 Dock Board, Stålkant, 20000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 60 tum, silver, aluminium | AG8ABX TAS-20-606017.69 "10 "60 "1 / 2 "60 "60 "35 098 kr
VESTIL TAS-20-7236 Dock Board, Stålkant, 20000 Lb. Kapacitet, 72 tum x 36 tum, silver, aluminium | AG8ABZ 6XX31 TAS-20-723612.63 "5"36 "3 / 8 "36 "72 "16 841 kr
RFQ
VESTIL TAS-20-7248 Dock Board, stålkant, 20000 Lb. Kapacitet, 72 tum x 48 tum, silver, aluminium | AG8ACA 6XX32 TAS-20-724813.69 "7"48 "1 / 2 "48 "72 "24 761 kr
RFQ
VESTIL TAS-20-7260 Dock Board, Stålkant, 20000 Lb. Kapacitet, 72 tum x 60 tum, silver, aluminium | AG8ACB TAS-20-726017.75 "10 "60 "1 / 2 "60 "72 "33 398 kr
RFQ
VESTIL TAS-20-7272 Dock Board, stålkant, 20000 Lb. Kapacitet, 72 tum x 72 tum, storlek, silver, aluminium | AG8ACC TAS-20-727218.88 "12 "72 "3 / 4 "72 "72 "73 462 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TAS-20-6072 Dock Board, stålkant, 20000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 72 tum Storlek, silver, aluminium
38 467 kr /enhet