VESTIL TT-N-24-CDPED Skivspelare, 24 tums diameter, 24 tum till 34 tums höjd, 2 nivåer

Finns i lager
Artikel: AG8BFK Modell: TT-N-24-CDPED

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 114 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell skivspelare
Justerbar HöjdJa
Batterier ingårNej
Kapacitet300 Ibs
FärgBlå svart
RammaterialStål
Höjd23 "
HöjdjusteringGascylinder
Längd24 "
MaterialStål
Max. Höjd33.5 "
Max. Höjdintervall33 1 / 2 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd23.5 "
Min. Höjdintervall23 1 / 2 "
Plattans höjd5 / 16 "
PlåtmaterialStål
KraftkällaPneumatisk
Skivspelarens diameter24 "
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 85.05
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgHöjdintervallMax. HöjdKraftkällaSkivspelarens diameterPris
VESTIL TT-12-4 Skivspelare, 12 tums diameter, 4 tums höjd, 500 Lb. Kapacitet | AG8BET TT-12-4500 IbsSvart, Silver3 7 / 8 "3.88 "Manuell12 "2 179 kr
VESTIL TT-12-7/8 Skivspelare, 12 tum Dia., 7/8 tum Höjd, 500 Lb. Kapacitet | AG8BEU TT-12-7 / 8500 IbsSvart, Silver13 / 16 "0.81 "Manuell12 "1 895 kr
VESTIL TT-18-4 Skivspelare, 18 tum Dia., 4 tum Höjd, 500 Lb. Kapacitet | AG8BEV TT-18-4500 IbsSvart, Silver3 7 / 16 "3.88 "Manuell18 "4 090 kr
VESTIL TT-18-7/8 Skivspelare, 18 tum Dia., 7/8 tum Höjd, 1000 Lb. Kapacitet | AG8BEW TT-18-7 / 81000 IbsSvart, Silver13 / 16 "0.81 "Manuell18 "3 621 kr
VESTIL TT-18-CDPED Skivspelare, 18 tums diameter, 24 tum till 34 tums höjd, 2 nivåer | AG8BEX TT-18-CDPED300 IbsBlå svart-33.25 "Pneumatisk18 "8 497 kr
VESTIL TT-18-CPED Skivspelare, 18 tums diameter, 20 tum till 30 tums höjd, 2 nivåer | AG8BEY TT-18-CPED300 IbsSvart-30.88 "Pneumatisk18 "5 863 kr
VESTIL TT-18-DPED Skivspelare, 18 tums diameter, 25 tum till 36 tums höjd, 2 nivåer | AG8BEZ TT-18-DPED300 IbsBlå svart-34.94 "Manuell18 "5 942 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TT-N-24-CDPED Skivspelare, 24 tums diameter, 24 tum till 34 tums höjd, 2 nivåer
10 114 kr /enhet