VESTIL TT-12-7/8 Skivspelare, 12 tum diameter, 7/8 tum höjd, 500 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG8BEU Modell: TT-12-7/8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 895 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell skivspelare
Justerbar HöjdNej
Batterier ingårNej
Kapacitet500 Ibs
FärgSvart, Silver
RammaterialStål
Höjd0.875 "
Höjdintervall13 / 16 "
Längd12 "
MaterialStål
Max. Höjd0.81 "
Mäta enheterVARJE
Plattans höjd5 / 16 "
PlåtmaterialStål
KraftkällaManuell
Skivspelarens diameter12 "
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)2.22
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller jag denna skivspelare?

A.

  • Torka regelbundet av gummitoppytan med en fuktig trasa för att ta bort smuts och skräp.
  • Inspektera för tecken på slitage eller skador på stålramen och reparera eller byt ut delar vid behov.
  • Smörj alla rörliga delar eller lager för att säkerställa jämn rotation.
  • Förvara den på ett torrt och skyddat område när den inte används för att förhindra korrosion.

F. Gör Raptor Supplies erbjuda andra Vestil skivspelare med högre lastkapacitet?

S. Ja, kunder som letar efter skivspelare med högre lastkapacitet kan välja Vestil TT-30-7-8 och TT-24-7-8 skivspelare med en lastkapacitet på 100 lb vardera.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgHöjdintervallMax. HöjdKraftkällaSkivspelarens diameterPris
VESTIL TT-12-4 Skivspelare, 12 tums diameter, 4 tums höjd, 500 Lb. Kapacitet | AG8BET TT-12-4500 IbsSvart, Silver3 7 / 8 "3.88 "Manuell12 "2 179 kr
VESTIL TT-18-4 Skivspelare, 18 tum Dia., 4 tum Höjd, 500 Lb. Kapacitet | AG8BEV TT-18-4500 IbsSvart, Silver3 7 / 16 "3.88 "Manuell18 "4 090 kr
VESTIL TT-18-7/8 Skivspelare, 18 tum Dia., 7/8 tum Höjd, 1000 Lb. Kapacitet | AG8BEW TT-18-7 / 81000 IbsSvart, Silver13 / 16 "0.81 "Manuell18 "3 621 kr
VESTIL TT-18-CDPED Skivspelare, 18 tums diameter, 24 tum till 34 tums höjd, 2 nivåer | AG8BEX TT-18-CDPED300 IbsBlå svart-33.25 "Pneumatisk18 "8 497 kr
VESTIL TT-18-CPED Skivspelare, 18 tums diameter, 20 tum till 30 tums höjd, 2 nivåer | AG8BEY TT-18-CPED300 IbsSvart-30.88 "Pneumatisk18 "5 863 kr
VESTIL TT-18-DPED Skivspelare, 18 tums diameter, 25 tum till 36 tums höjd, 2 nivåer | AG8BEZ TT-18-DPED300 IbsBlå svart-34.94 "Manuell18 "5 942 kr
VESTIL TT-18-PED skivspelare, 18 tum Dia., 21 tum till 32 tum höjd, 300 Lb. Kapacitet | AG8BFB TT-18-PED300 IbsBlå svart-31.94 "Manuell18 "4 906 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TT-12-7/8 Skivspelare, 12 tum diameter, 7/8 tum höjd, 500 Lb. Kapacitet
1 895 kr /enhet