VESTIL U-RACK-10 Bärbart U-ställ för förvaring, 10000 Lb. Kapacitet per set, orange | AG8BHJ

VESTIL U-RACK-10 Bärbart U-ställ för förvaring, 10000 Lb. Kapacitet per set, orange

Finns i lager
Artikel: AG8BHJ Modell: U-RACK-10

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 036 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStapling av U-rack
MontageMontering krävs
Kapacitet10000 Ibs
FärgOrange
FunktionerKapaciteten är 5000 lbs. Per enhet och 10000 lbs. Per vertikal stapel, kan staplas upp till 4 enheter högt
Höjd19 "
Inkluderarinstallation av maskinvara
Insida nedre bredd15 1 / 2 "
Inuti höjden17 "
Insida toppbredd21 1 / 2 "
Längd4.5 "
Lastkapacitet10000 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Övergripande djup4 1 / 2 "
Totala höjden19 "
Total bredd25 "
Paketstorlek1
StapelbarJa
Bredd25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFunktionerInuti höjdenLastkapacitetÖvergripande djupPris
VESTIL U-RACK-6 Bärbar U-hylla för förvaring, 6000 Lb. Kapacitet per set, orange | AG8BHK U-RACK-6Kapaciteten är 3000 lbs. Per enhet och 6000 lbs. Per vertikal stapel, kan staplas upp till 4 enheter högt15 1 / 2 "6000 Ibs4"1 724 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL U-RACK-10 Bärbart U-ställ för förvaring, 10000 Lb. Kapacitet per set, orange
2 036 kr /enhet