VESTIL U-RACK-6 Bärbar U-hylla för förvaring, 6000 Lb. Kapacitet per set, orange | AG8BHK

VESTIL U-RACK-6 Bärbar U-hylla för förvaring, 6000 Lb. Kapacitet per set, orange

Finns i lager
Artikel: AG8BHK Modell: U-RACK-6

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 724 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStapling av U-rack
MontageMontering krävs
Kapacitet6000 Ibs
FärgOrange
FunktionerKapaciteten är 3000 lbs. Per enhet och 6000 lbs. Per vertikal stapel, kan staplas upp till 4 enheter högt
Höjd19 "
Inkluderarinstallation av maskinvara
Insida nedre bredd16 "
Inuti höjden15 1 / 2 "
Insida toppbredd21 1 / 2 "
Längd4"
Lastkapacitet6000 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Övergripande djup4"
Totala höjden19 "
Total bredd25 "
Paketstorlek1
StapelbarJa
Bredd25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFunktionerInuti höjdenLastkapacitetÖvergripande djupPris
VESTIL U-RACK-10 Bärbart U-ställ för förvaring, 10000 Lb. Kapacitet per set, orange | AG8BHJ U-RACK-10Kapaciteten är 5000 lbs. Per enhet och 10000 lbs. Per vertikal stapel, kan staplas upp till 4 enheter högt17 "10000 Ibs4 1 / 2 "2 036 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL U-RACK-6 Bärbar U-hylla för förvaring, 6000 Lb. Kapacitet per set, orange
1 724 kr /enhet