VESTIL ULTT-4848-2-YEL230-1 Ergonomiskt lyft-/lutningsbord, 2000 Lb. Kapacitet, 230V/1 fas, 48 ​​x 48 tum Storlek | AG8CXZ

VESTIL ULTT-4848-2-YEL230-1 Ergonomiskt lyft-/lutningsbord, 2000 Lb. Kapacitet, 230V/1 Fas, 48 ​​x 48 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG8CXZ Modell: ULTT-4848-2-YEL230-1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

87 393 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikellyftbord
Kapacitet2000 Ibs
FärgGul
Cylindrar1
Höjd22 "
HP2 hk
Installationshårdvara ingårNej
Längd54 "
Lyfthastighet26 sek./ft.
Läpphöjd12 "
Sänkt höjd10 "
MaterialStål
Max. Höjd24 "
Max. Lutningsvinkel44 grader
Max. Reseavstånd14 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd10 "
Motor HP2
Antal cylindrar1
DriftstypHandopererad
ÖverbelastningsskyddJa
Fas1
Plattform Längd48 "
PlattformmaterialStål
Plattformens tjocklek3"
Plattformsbredd48 "
Nätsladdslängd8 ft.
KraftkällaElektrisk sladd
Höjd höjd24 "
Spänning230V
Volt / fas230/1
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 428.85
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)137.16
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLyfthastighetFasPlattformsbreddSpänningPris
VESTIL ULTT-3648-2-YEL115-1 Ergonomiskt lyft-/lutningsbord, 2000 Lb. Kapacitet, 115V/1 fas, 36 x 48 tum Storlek | AG8CXJ ULTT-3648-2-YEL115-12000 Ibs26 sek./ft.136 "115V AC85 573 kr
VESTIL ULTT-3648-2-YEL230-1 Ergonomiskt lyft-/lutningsbord, 2000 Lb. Kapacitet, 230V/1 fas, 36 x 48 tum Storlek | AG8CXK ULTT-3648-2-YEL230-12000 Ibs26 sek./ft.136 "230V85 573 kr
VESTIL ULTT-3648-2-YEL230-3 Ergonomiskt lyft-/lutningsbord, 2000 Lb. Kapacitet, 230V/3 Fas, 36 x 48 tum Storlek | AG8CXL ULTT-3648-2-YEL230-32000 Ibs13 sek./ft.336 "230V85 573 kr
VESTIL ULTT-3648-2-YEL460-3 Ergonomiskt lyft-/lutningsbord, 2000 Lb. Kapacitet, 460V/3 Fas, 36 x 48 tum Storlek | AG8CXM ULTT-3648-2-YEL460-32000 Ibs13 sek./ft.336 "460V AC84 162 kr
VESTIL ULTT-3648-4-YEL115-1 Ergonomiskt lyft-/lutningsbord, 4000 Lb. Kapacitet, 115V/1 fas, 36 x 48 tum Storlek | AG8CXN ULTT-3648-4-YEL115-14000 Ibs26 sek./ft.136 "115V AC93 633 kr
VESTIL ULTT-3648-4-YEL230-1 Ergonomiskt lyft-/lutningsbord, 4000 Lb. Kapacitet, 230V/1 fas, 36 x 48 tum Storlek | AG8CXP ULTT-3648-4-YEL230-14000 Ibs26 sek./ft.136 "230V93 633 kr
VESTIL ULTT-3648-4-YEL230-3 Ergonomiskt lyft-/lutningsbord, 4000 Lb. Kapacitet, 230V/3 Fas, 36 x 48 tum Storlek | AG8CXQ ULTT-3648-4-YEL230-34000 Ibs13 sek./ft.336 "230V93 633 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ULTT-4848-2-YEL230-1 Ergonomiskt lyft-/lutningsbord, 2000 Lb. Kapacitet, 230V/1 Fas, 48 ​​x 48 tum Storlek
87 393 kr /enhet