VESTIL ULTT-4848-6-YEL115-1 Ergonomic Lift/Tilt Table, 6000 Lb. Capacity, 115V, 1Ph, 48 x 48 Inch Size Inch Size | CE4RKH

VESTIL ULTT-4848-6-YEL115-1 Ergonomic Lift/Tilt Table, 6000 Lb. Capacity, 115V, 1Ph, 48 x 48 Inch Size Inch Size

Artikel: CE4RKH Modell: ULTT-4848-6-YEL115-1
103 514 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikellyftbord
Kapacitet4000 Ibs
FärgGul
HP2 hk
Installationshårdvara ingårNej
Lyfthastighet72 sek./ft.
Läpphöjd12 "
Sänkt höjd10 "
MaterialStål
Max. Höjd24 "
Max. Lutningsvinkel44 grader
Max. Reseavstånd14 "
Min. Höjd10 "
Antal cylindrar2
DriftstypHandopererad
ÖverbelastningsskyddJa
Fas1
Plattform Längd48 "
PlattformmaterialStål
Plattformens tjocklek3"
Plattformsbredd48 "
Nätsladdslängd8 ft.
KraftkällaElektrisk sladd
Höjd höjd24 "
Spänning115V AC

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLyfthastighetFasPlattformsbreddSpänningPris
VESTIL ULTT-3648-2-YEL115-1 Ergonomiskt lyft-/lutningsbord, 2000 Lb. Kapacitet, 115V/1 fas, 36 x 48 tum Storlek | AG8CXJ ULTT-3648-2-YEL115-12000 Ibs26 sek./ft.136 "115V AC85 573 kr
VESTIL ULTT-3648-2-YEL230-1 Ergonomiskt lyft-/lutningsbord, 2000 Lb. Kapacitet, 230V/1 fas, 36 x 48 tum Storlek | AG8CXK ULTT-3648-2-YEL230-12000 Ibs26 sek./ft.136 "230V85 573 kr
VESTIL ULTT-3648-2-YEL230-3 Ergonomiskt lyft-/lutningsbord, 2000 Lb. Kapacitet, 230V/3 Fas, 36 x 48 tum Storlek | AG8CXL ULTT-3648-2-YEL230-32000 Ibs13 sek./ft.336 "230V85 573 kr
VESTIL ULTT-3648-2-YEL460-3 Ergonomiskt lyft-/lutningsbord, 2000 Lb. Kapacitet, 460V/3 Fas, 36 x 48 tum Storlek | AG8CXM ULTT-3648-2-YEL460-32000 Ibs13 sek./ft.336 "460V AC84 162 kr
VESTIL ULTT-3648-4-YEL115-1 Ergonomiskt lyft-/lutningsbord, 4000 Lb. Kapacitet, 115V/1 fas, 36 x 48 tum Storlek | AG8CXN ULTT-3648-4-YEL115-14000 Ibs26 sek./ft.136 "115V AC93 633 kr
VESTIL ULTT-3648-4-YEL230-1 Ergonomiskt lyft-/lutningsbord, 4000 Lb. Kapacitet, 230V/1 fas, 36 x 48 tum Storlek | AG8CXP ULTT-3648-4-YEL230-14000 Ibs26 sek./ft.136 "230V93 633 kr
VESTIL ULTT-3648-4-YEL230-3 Ergonomiskt lyft-/lutningsbord, 4000 Lb. Kapacitet, 230V/3 Fas, 36 x 48 tum Storlek | AG8CXQ ULTT-3648-4-YEL230-34000 Ibs13 sek./ft.336 "230V93 633 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ULTT-4848-6-YEL115-1 Ergonomic Lift/Tilt Table, 6000 Lb. Capacity, 115V, 1Ph, 48 x 48 Inch Size Inch Size
103 514 kr /enhet