VESTIL VHPS-2000-AA Manuell staplare, justerbara gafflar/ben, 2000 Lb. Kapacitet

Artikel: AG8BQA Modell: VHPS-2000-AA
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

40 834 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk staplare
Justerbara gafflarJa
Justerbara benJa
Kapacitet2000 Ibs
FärgSvart gul
Gaffellängd42.13 "
Gaffelbredd5.9 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialNylon
Typ av främre hjulStel
Bredd på främre hjul2 29 / 32 "
Höjd79 "
Horisontellt belastningscentrum24 "
Ben typGrensla
Benbredd4"
Längd62 "
Lyft per handtagspump3 / 4 "
Lyft per handtagsvarv3 / 4 "
Lyfthöjd Max.62 "
Lastkapacitet2000 Ibs
Sänkt höjd1-3 / 8 "
MaterialStål
Max. Gaffel Utanför Dia.26 3 / 4 "
Max. Inuti Dia.50 "
Max. Ben Inne Dia.50 "
Max. Utanför Dia.26-3 / 4 "
Max. Reseavstånd64 "
Max. Bredd mellan gafflar26.75 "
Max. Bredd mellan benen50 "
Min. Gaffel Utanför Dia.7 7 / 8 "
Min. Inuti Dia.38 "
Min. Ben Inne Dia.38 "
Min. Lyfthöjd1.38 "
Min. Utanför Dia.7-7 / 8 "
Min. Resavstånd36 "
Min. Bredd mellan gafflar7.88 "
Min. Bredd mellan benen40.13 "
Antal hjul4
Antal främre hjul2
Antal bakhjul2
DriftHand pump
Övergripande djup62 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd63 "
Bakhjul Dia.7"
Material för bakhjulNylon
Typ bakhjulVrid med broms
Bredd på hjul bak2"
Serviceområde2" till 63"
Bredd54 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 356.4
Fartygets höjd (cm)205.74
Fartygets längd (cm)153.04
Fartygets bredd (cm)132.08
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetGaffellängdSänkt höjdHöjd höjdLängdBreddHöjdPris
VESTIL VHPS-2000-FF Manuell staplare, fasta gafflar/ben, 2000 Lb. Kapacitet | AG8BQB VHPS-2000-FF-42.13 "--60.25 "27.38 "78 "36 019 kr
RFQ
VESTIL VHPS-2000-AA-118 Manuell pumpstaplare, 2-118 tum, 1500-2000 Lb. Kapacitet | CE4RQK VHPS-2000-AA-118-42 "--62 "57.88 "78.5 "50 023 kr
RFQ
VESTIL VHPS-2000-AA-17 Manuell pumpstaplare, 2-17 tums storlek, 2000 Lb. Kapacitet | CE4RQL VHPS-2000-AA-17-42.13 "--64 "47.25 "49 "35 957 kr
RFQ
VESTIL VHPS-2000-AA-35 Manuell pumpstaplare, 2-17 tums storlek, 2000 Lb. Kapacitet | CE4RQM VHPS-2000-AA-35-42.13 "--46.88 "61.25 "55 "39 203 kr
RFQ
VESTIL VHPS-2000-FF-118 Manuell pumpstaplare, storlek 3 till 118 tum, 1500-2000 Lb. Kapacitet | CE4RQN VHPS-2000-FF-118-42.13 "--58.5 "27 "78.5 "44 629 kr
RFQ
VESTIL VHPS-3000-AA-17 Manuell pumpstaplare, 2-35 tums storlek, 3000 Lb. Kapacitet | CE4RQP VHPS-3000-AA-17-42.13 "--47.25 "60.25 "47.25 "40 927 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VHPS-2000-AA Manuell staplare, justerbara gafflar/ben, 2000 Lb. Kapacitet
40 834 kr /enhet