VESTIL VHPS-NM-1000-AA Manuell hydraulisk handpumpstaplare, smal mast, 30 tums gaffellängd

Artikel: CE4RQR Modell: VHPS-NM-1000-AA
29 433 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk staplare
Justerbara gafflarJa
Justerbara benJa
Batterier ingårNej
Kapacitet1000 Ibs
FärgSvart gul
Djup47.25 "
Gaffellängd30 "
Gaffelbredd3.13 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Höjd78.38 "
Benbredd4.75 "
Lyft per handtagspump3 / 4 "
Lyfthöjd Max.62 "
Lastkapacitet1000 Ibs
MaterialStål
Max. Reseavstånd40.12 "
Max. Bredd mellan gafflar26.75 "
Max. Bredd mellan benen50 "
Min. Lyfthöjd2.13 "
Min. Bredd mellan gafflar6.25 "
Min. Bredd mellan benen35.44 "
Antal Caster4
Antal hjul4
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulPoly på stål
Serviceområde2 1/8 "till 62"
Bredd54.75 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. ReseavståndJusterbara gafflarJusterbara benMin. LyfthöjdMin. Bredd mellan gafflarMin. Bredd mellan benenServiceområdeBreddPris
VESTIL VHPS-NM-1000-FF Manuell hydraulisk handpumpstaplare, smal mast, 42 tums gaffellängd | CE4RQT VHPS-NM-1000-FF58.5 "NejNej3.5 "21.63 "21.63 "3 1/2 "till 62"27.38 "26 170 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VHPS-NM-1000-AA Manuell hydraulisk handpumpstaplare, smal mast, 30 tums gaffellängd
29 433 kr /enhet